Menu

Verlängerungsrohr Ø 161 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken

Verlängerungsrohre als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 161 mm.


Technische Daten
  • Düsenanschluss-Ø
161 mm

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 91 BASIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 91 BASIC

Leister Zubehör von

Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...

Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Spezialdüsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW und SOLANO AT.

Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für den Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung

Leister | Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schalenreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Schalenreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Löffelreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Löffelreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Löffelreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Flanschanschluss Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Flanschanschluss Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Flanschanschlüsse als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Verlängerungsrohr Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsrohr Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Verlängerungsrohre als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken