Produkte für die Elektroinstallation

Elektrik, Heißlufttechnik von Leister

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Elektrik, Heißlufttechnik von Leister
Zur StartseiteHeißlufttechnik 125 Stromversorgung 2 mehrweniger
Produkte filtern in Elektrik, Heißlufttechnik von Leister
Hersteller: Leister Alle zurücksetzen
1-20 von 127 Produkten
in Elektrik, Heißlufttechnik von Leister
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Lufterhitzer LHS CLASSIC 15 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS CLASSIC 15

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...

Lufterhitzer LHS PREMIUM 15 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 15

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...

Lufterhitzer LHS SYSTEM 15 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS SYSTEM 15

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...

Lufterhitzer LHS CLASSIC 21 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS CLASSIC 21

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...

Lufterhitzer LHS PREMIUM 21 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 21

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...

Lufterhitzer LHS SYSTEM 21 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS SYSTEM 21

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...

Lufterhitzer LHS CLASSIC 41 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS CLASSIC 41

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...

Lufterhitzer LHS PREMIUM 41 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 41

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...

Lufterhitzer LHS SYSTEM 41 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS SYSTEM 41

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...

Lufterhitzer LHS CLASSIC 61 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS CLASSIC 61

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS CLASSIC verfügen bereits über eine Überhitzungsdetektion für Gerät und Heizelement mit potentialfreiem Alarmausgang. Damit kann mit einem externen Schaltschütz ein Geräte- und Heizelementschutz realisiert werden. Die Classic-Serie wird dort eingesetzt, wo ein...

Lufterhitzer LHS PREMIUM 61 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS PREMIUM 61

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS PREMIUM verfügen über einen eingebauten aktiven Geräte- und Heizelementschutz. Ein zusätzlicher potentialfreier Alarmkontakt sorgt für hohe Prozesssicherheit. Die Lufttemperatur kann stufenlos über ein Drehpotentiometer eingestellt werden. Die Lufterhitzer si...

Lufterhitzer LHS SYSTEM 61 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS SYSTEM 61

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS SYSTEM verfügen über eine integrierte Leistungselektronik, mit der die Lufttemperatur stufenlos eingestellt werden kann. Zusätzlich ist eine Leistungssteuerung über eine galvanisch getrennte 4–20 mA Schnittstelle für Regler, SPS oder externe Potentiometer mög...

Lufterhitzer LHS BASIC & SYSTEM 91 | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LHS BASIC & SYSTEM 91

Leister | Process Heat

Die Lufterhitzer LHS 91 sind die leistungsstärksten LEISTER-Lufterhitzer. Der Einsatz erfolgt dort, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Die Heizleistung ist bei der Ausführung BASIC nicht einstellbar. Bei der Ausführung LHS 91 SYSTEM kann die...

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 HT

Leister | Process Heat

Dieser Hochtemperatur-Lufterhitzer ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DSE ist die gena...

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 HT

Leister | Process Heat

Dieser Hochtemperatur-Lufterhitzer ist für Temperaturen bis 900 °C geeignet, eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DSE ist die gena...

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 5000 DF-HT

Leister | Process Heat

Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 900 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DS...

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-HT

Leister | Process Heat

Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss für Temperaturen bis 900 °C. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Die Lufttemperatur lässt sich jedoch durch Verwendung einer Dreiphasensteuerung (DSE) stufenlos steuern. Zusätzlich zur Dreiphasensteuerung DS...

Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT | Process Heat
angesehen
Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT

Leister | Process Heat

Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Sie können auch im sogenannten „Umluftbetrieb“ eingesetzt werden. Durch dieses „Recyceln“ der Heißluft wird je nach Lufteintrit...

Lufterhitzer LE MINI | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LE MINI

Leister | Process Heat

Die weltweit kleinsten Lufterhitzer mit Thermoschalter für Geräteschutz. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 0,2 MPa (2 bar) betrieben.

Lufterhitzer LE MINI SENSOR | Process Heat
angesehen
Lufterhitzer LE MINI SENSOR

Leister | Process Heat

Die weltweit kleinsten Lufterhitzer mit integrierter Temperatursonde. Besonders geeignet für Anwendungen, wo ein punktgenauer Einsatz von Hitze gefragt ist. Der LE MINI wird mit Druckluft von bis zu 0,2 MPa (2 bar) betrieben.

1-20 von 127 Produkten