Menu

Klappreflektor Ø 50 mm, steckbar

von Leister   |   mehr Zubehör

Drucken
Klappreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 50 mm.
Einsatzbereich
  • Schrumpfen

Technische Daten
  • Düsenanschluss-Ø
50 mm

Downloads

Für Sie interessant

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 41 CLASSIC | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 41 CLASSIC

Leister Zubehör von

Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...

Process Heat
Zubehör von
Heißluftgebläse MISTRAL PREMIUM | Process Heat
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse MISTRAL PREMIUM

Leister Zubehör von

Das Heißluftgebläse MISTRAL PREMIUM gibt es als MISTRAL 2 und 6 PREMIUM. Alle MISTRAL-6-Geräte haben einen bürstenlosen, wartungsfreien Gebläsemotor und eignen sich optimal für den Dauerbetrieb. Das MISTRAL 2 PREMIUM verfügt über einen Bürstenmotor.

Heißluftgebläse ELECTRON ST | Heißluftfön, Klebepistolen, Anleimer
angesehen
Gekauft
Heißluftgebläse ELECTRON ST

Leister Zubehör von

Kompaktes, leistungsstarkes und robustes Handschweißgerät für professionelles Arbeiten beim Schweißen und Formen von Bitumenfolien und thermoplastischen Kunststoffen mit großer Materialstärke sowie viele weitere Anwendungen.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 410 SF | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 410 SF

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.

Process Heat
Zubehör von
Lufterhitzer LHS 410 SF-R | Process Heat
angesehen
Gekauft
Lufterhitzer LHS 410 SF-R

Leister Zubehör von

Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...

Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Breitschlitzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Breitschlitzdüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Enthorndüse Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzdüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Spezialdüsen als Zubehör für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW und SOLANO AT.

Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Runddüse Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Runddüsen als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Schweißspiegel Ø 37 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Düsen als Zubehör für den Bereich Apparate- und Behälterbau. Passend für Heißluft-Winkelgerät GHIBLI AW.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, steckbar

Leister | Zubehör

Siebreflektoren als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung | Zubehör
angesehen
Gekauft
Siebreflektor Ø 36,5 mm, Brauseausführung

Leister | Zubehör

Siebreflektoren in Brauseausführung als Zubehör für die Heißluftgeräte mit einem Düsenanschluss-Durchmesser von 36,5 mm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken