Menu

Zündgebläse IGNITER BR4

von Leister   |   mehr Process Heat

Drucken
Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.
Vorteile/Ausführungen
  • gut zugänglicher Gerätestecker direkt am Gerät
  • leicht integrierbar dank neuer Montageauflagefläche
  • Heizelementschutz mit Phototransistor, Geräteschutz durch Temperaturschutzschaltung

Technische Daten
  • max. Lufteintrittstemperatur
+65 °C
  • max. Umgebungstemperatur
+65 °c
  • Emissionspegel
68 dB
  • Düsenanschluss-Ø
50 mm
  • Schlauchanschluss-Ø
38 mm, Innengewinde 1"
  • Abmessung L x Ø
294 x 90 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Downloads

Für Sie interessant

Zündgebläse IGNITER BM4 | Process Heat
angesehen
Gekauft
Zündgebläse IGNITER BM4

Leister | Process Heat

Das Zündgebläse IGNITER wurde besonders für den Einbau in Pellet- und Holzschnitzelheizungen entwickelt. Das Design und die perfekt abgestimmte Funktionalität sind bestechend. Die Schnittstellen wurden so gewählt, dass sich das Zündgebläse leicht in jeden Ofen einbauen lässt.

Gerätestecker für Zündgebläse IGNITER | Process Heat
angesehen
Gekauft
Gerätestecker für Zündgebläse IGNITER

Process Heat

Diverse Gerätestecker als Zubehör für die Zündgebläse IGNITER.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken