Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Isolierband Coroplast 301 mit VDE- und ÖVE- Zeichen

mehr in Klebebänder, einseitig | mehr von

Isolierband Coroplast 301 mit VDE- und ÖVE- Zeichen

Mehr in Klebebänder, einseitig | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Elektroisolierband auf Basis von Weich-PVC, legt sich faltenfrei um alle Unebenheiten und eignet sich zum Bündeln, Isolieren und Kennzeichnen.
Einsatzbereich
  • normale Isolierarbeiten
  • Umwickeln von Kabelenden
Vorteile/Ausführungen
  • resistent gegen viele Chemikalien
  • schwer entflammbar
  • alterungsbeständig
  • hohe Schmiegsamkeit
Anwendungen/Hinweise
  • DIN EN 60454-3-/F-PVC/105/A-Tx Typ 10
Technische Daten
  • Stärke
0,10 mm
  • Reißdehnung
> 125 %
  • Durchschlagsfestigkeit
40 kV/mm
  • Einsatztemperatur
–10 °C bis +105 °C
Material
  • Klebstoff
Acrylat
  • Trägermaterial
Weich-PVC-Folie

Für Sie interessant


mehr von 3M | mehr Klebebänder, einseitig

Ist ein stark formbares, selbstverschweißendes Isolierband ohne Lufteinschlüsse. Das Band hat hervorragende elektrische, dielektrische und mecha...


mehr von 3M | mehr Klebebänder, einseitig

Elastisches Universal PVC-Elektroisolierband, ist abriebfest und eignet sich zur Primärisolation von Drähten und Kabel, zum Bündeln, Isolieren u...


mehr von Schuller Eh´klar | mehr Klebebänder, einseitig

Das Elektroisolierband wird als hochwertige Isolierung im Elektro-und Fernmeldebereich, zum Bündeln von Kabeln und Leitungen, zum Aufpolstern, A...


mehr Klebebänder, einseitig

Elektroisolierband auf Basis von Weich-PVC, legt sich faltenfrei um alle Unebenheiten und eignet sich zum Bündeln, Isolieren und Kennzeichnen.