Konturmarkierung Scotchlite™ Diamond Grade™ 983

von 3M   |   mehr Reflektierende Folien

Drucken
Produktdetails
Die haltbare, mit Rauten-Wabenstruktur, retroreflektierende Nutzfahrzeug-Konturmarkierung Diamond Grade, wurde entwickelt um Fahrzeuge gemäß der Norm UN/ECE 104 für erhöhte Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu markieren.
Einsatzbereich
  • feste Untergründe

Vorteile/Ausführungen
  • reflektiert auch bei Nässe
  • selbstklebend für einfache Verarbeitung
  • sehr gute Nachtsichtbarkeit auf lange Distanz
  • kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe

Anwendungen/Hinweise
  • die Folie ist gegen Benzindämpfe und gelegentliches Verschütten von Kraftstoff resistent

Technische Daten
  • Stärke
0,36 - 0,4 mm
  • Temperaturbereich
–34 °C bis +94 °C

Material
  • Klebstoff
Acrylatklebstoff, klar
  • Träger
Polyester, klar
  • Oberflächen
Aluminium, Automobillacke, rostfreier Stahl

Downloads