Menu

Spezial-Klebeband Coroplast 331

mehr Klebebänder, einseitig

Drucken
Universelles, Wickel-Klebeband auf Basis von Weich-PVC für faltenfreie Verklebungen auf unebenen Oberflächen.
Einsatzbereich
  • Bündeln, Bandagieren und Umwickeln von Kabeln
  • zur Herstellung von Orthesen und Prothesen

Vorteile/Ausführungen
  • gute Klebekraft auf komplizierten Formen, Kanten und Ecken

Material
  • Klebstoff aus Acrylat
  • Trägermaterial aus Weich-PVC

Downloads

Für Sie interessant

Elektroisolierband Coroplast 301 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Elektroisolierband Coroplast 301

Klebebänder, einseitig

Schwer entflammbares Isolier-Klebeband auf Basis von Weich-PVC für faltenfreie Verklebungen auf unebenen Oberflächen.

Elektroisolierband Coroplast 302 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Elektroisolierband Coroplast 302

Klebebänder, einseitig

Schwer entflammbares Isolier-Klebeband auf Basis von Weich-PVC für faltenfreie Verklebungen auf unebenen Oberflächen.

Elektro-Vinyl-Isolierband Temflex™ 165 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Elektro-Vinyl-Isolierband Temflex™ 165

3M | Klebebänder, einseitig

Professionelles PVC-Elektro-Isolierband für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich auf unterschiedlichen Oberflächen.

Elektro-Isolierband Scotch® 23 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Elektro-Isolierband Scotch® 23

3M | Klebebänder, einseitig

Selbstverschweißendes Isolierband zur Feuchtigkeitsversiegelung elektrischer Verbindungen.

Elektro-Isolierband Scotch® Super 33+ Vinyl | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Elektro-Isolierband Scotch® Super 33+ Vinyl

3M | Klebebänder, einseitig

Premium Elektro-Isolierband kombiniert mit elastischem Trägermaterial und stark haftenden Klebstoff zur Feuchtigkeitsversiegelung elektrischer Verbindungen, auch bei niedrigen Temperaturen.

Kupferfolie ET 1181 | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
Kupferfolie ET 1181

3M | Klebebänder, einseitig

Kupferfolien-EMI-Abschirmband glatt mit leitfähigem Kleber und weicher Träger-Kupferfolie für Erdung und Ableitung von Elektro-Statik und gewährleistet sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche. Auch für Trocken-Installationen mit 600 V geeignet.

VOLT-PVC-Isolierband | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
VOLT-PVC-Isolierband

Schuller Eh´klar | Klebebänder, einseitig

Wasserfestes und flexibles Elektro-Isolierband aus PVC, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kautschuk-Kleber, ideal zum Abdecken, Verschließen und Markieren in verschiedenen Farben, auch auf runden und unregelmäßig geformten Oberflächen, auch zum Abkleben von Kontakten nach

VOLT-PVC-Isolierband, Set | Klebebänder, einseitig
angesehen
Gekauft
VOLT-PVC-Isolierband, Set

Schuller Eh´klar | Klebebänder, einseitig

Wasserfestes, Elektro-Isolierband aus PVC, beschichtet mit einem druckempfindlichen Kautschuk-Kleber, ideal zum Abdecken, Verschließen und Markieren in verschiedenen Farben, auch auf runden und unregelmäßig geformten Oberflächen, auch zum Abkleben von Kontakten nach dem Lötvorgan...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken