H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Flexibler, mittelschwerer Kunststoffspiralschlauch mit einer Wandstärke von 1,4 mm aus Polyurethan (PU), der für die Absaugung und den Transport von abrasiven und granulatförmigen Medien geeignet ist.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Spiralschläuche
Hochflexibler, leichter, geschmeidiger Gummispiralschlauch mit hochabriebfester Seele, beidseitig mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Montage bei Originallängen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Spiralschlauch mit Hart-PVC-Spirale, innen glatt, leicht und flexibel, Verwendung als Saug- und Förderschlauch.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Schlauchtülle, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Innengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, robuste, langlebige und vollautomatische Schnellverschlusskupplung mit Außengewinde, 360°-drehbar, in Sicherheitsausführung entspricht dem ISO-Standard DIN EN ISO 4414, aus Aluminium/Messing .
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W5 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W1 nach DIN 3017 Teil 1, inklusive Sechskantschraube mit Kreuzschlitz.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W2 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schneckengewindeschelle H-Plus W4 nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Schlauchschellenkoffer H-Plus bestehend aus 92-teiligem Set mit einem starren Mutterndreher und H-Plus Schneckengewindeschellen, wahlweise W1 oder W4. Nach DIN 3017, Teil 1.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Hochwertige, robuste und handliche Abblaspistole H-Plus aus Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Silikathaltiges Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Silikatfreies Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis. Schützt moderne Motoren, speziell auch hoch belastete Aluminiummotoren, vor Frost, Rost und Überhitzung und verhindert wirkungsvoll Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykol- und Glycerinbasis mit Si-OAT-Technologie, welche die Vorteile von silikathaltigen und silikatfreien Kühlerfrostschutzmitteln kombiniert. Bietet hervorragenden Schutz vor Korrosion und Ablagerungen in Kühlsystemen von Pkw, Lkw, Nutzf...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Kühlerfrostschutz
Kühlerfrostschutz-Konzentrat auf Ethylenglykolbasis, welches Gummi und Dichtungsmaterial nicht angreift und nicht verharzt.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger
Qualitativ hochwertiger Ganzjahres-Scheibenreiniger mit Frostschutz auf Basis von Bio-Ethanol.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Scheibenreiniger
Hochwertiges, ganzjährig verwendbares Scheibenreiniger-Konzentrat mit Frostschutz für den ganzjährigen Gebrauch in Scheibenwaschanlagen. Entfernt schlierenfrei Insekten, Öl- und Silikonrückstände und verhindert das Einfrieren des Waschanlageninhaltes im Winter.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | AdBlue
AdBlue® wird als Stickstoffoxid-Reduktionsmittel für Dieselmotoren mit SCR-Technik verwendet. AdBlue® wandelt schädliche Stickstoffoxide von Dieselabgasen in harmlosen Stickstoff und Wasser um, was die Stickstoffoxid-Emissionen um bis zu 80 % senkt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!