Menu

Frässchablone 03 0462

von FSB   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Für runde, flächenbündige Rosetten, Einlassmuscheln oder Fenstersteckgriffe.
Einsatzbereich
  • 0 03 0462 00060
   – für flächenbündige Ö-Norm-Rosetten BB/PZ/WC rund oder eckig 3/7 mm stark
      Fräser Ø 20 mm, Anlaufring Ø 30 mm
   – für Sicherheitsrosetten FSB 73 7396
  • 0 03 0462 00020
   – für Einlassmuscheln FSB 42 4250 – 42 4254
  • 0 03 0462 00040
   – für Fenstersteckgriffe FSB mit runder Rosette für Holzprofile
Anwendungen/Hinweise
  • Das Zentrierstück in die Bohrungen der Holzfrässchablone einlegen und die Baugruppe zum Türblatt führen.
  • Dabei die beiden Führungsstifte des Zentrierstücks in die Drückernuss und das Profilzylinder- bzw. Schlüsselloch stecken und die Frässchablone parallel zum Türblatt ausrichten.
  • Anschließend die Frässchablone auf Basis der sich ergebenden Positionierung mit Spannzwingen an der Tür befestigen und über die Bohrbuchsen des Zentrierstücks die entsprechenden Bohrungen zur Befestigung der Rosetten bzw. Beschläge einbringen.
  • Abschließend das Zentrierstück entfernen und die Ausfräsungen einbringen.

Downloads

Für Sie interessant

Schutzrosette 73 7396 flächenbündig, rund | Schutzbeschläge, Panikbeschläge
angesehen
Gekauft
Schutzrosette 73 7396 flächenbündig, rund

FSB Zubehör von

Sicherheitsrosette Aluminium/Edelstahl, mit/ohne Zylinderkernziehschutz, einschließlich Gegenrosette.

Bohrlehre Geos | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Geos

Geos | Drückerzubehör

Mit unterschiedlicher Farbbeschichtung zur besseren Unterscheidung der Anwendung.

Bohrlehre Hewi | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Hewi

Hewi | Drückerzubehör

Zur Montage und zum Vorbohren von allen Rundrosetten und Türschildern.

Montagewerkzeug 03 0416 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug 03 0416

FSB | Drückerzubehör

Lochsäge mit Bohrer und Zentrierdorn, als Montagehilfe für Türsteckgriffe.

Klinkenaufsatz für den Unterarm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Klinkenaufsatz für den Unterarm

FSB | Drückerzubehör

Zum Öffnen und Schließen von Türen mit dem Unterarm.

Türklinken-/Fenster-Puffer EH 3016 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Türklinken-/Fenster-Puffer EH 3016

Drückerzubehör

Puffer zum Aufschieben auf Türklinken und Fenstergriffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken