Menu

Klinkenaufsatz für den Unterarm

von FSB   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Zum Öffnen und Schließen von Türen mit dem Unterarm.

Einsatzbereich
  • universell einsetzbar für alle handelsüblichen Türdrücker in eckiger oder runder Ausführung
  • für Drücker-Ø bzw. Drücker-Höhe von 18 bis 25 mm

Anwendungen/Hinweise
  • pro Tür werden 2 Stk. empfohlen (für Innen- und Außenseite)
  • Montage muss sorgfältig und sachgemäß durchgeführt werden – um Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden
  • nicht zulässig für Türen nach EN 179:2008
  • nicht empfehlenswert nach DIN 18 273:1997 – da laut Punkt 5.2 der DIN 18 273:1997-12 das Brandverhalten überprüft werden muss

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Montageschrauben und Hülsenmuttern

Downloads

Für Sie interessant

Bohrlehre Geos | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Geos

Geos | Drückerzubehör

Mit unterschiedlicher Farbbeschichtung zur besseren Unterscheidung der Anwendung.

Bohrlehre Hewi | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Hewi

Hewi | Drückerzubehör

Zur Montage und zum Vorbohren von allen Rundrosetten und Türschildern.

Frässchablone 03 0462 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Frässchablone 03 0462

FSB | Drückerzubehör

Für runde, flächenbündige Rosetten, Einlassmuscheln oder Fenstersteckgriffe.

Montagewerkzeug 03 0416 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug 03 0416

FSB | Drückerzubehör

Lochsäge mit Bohrer und Zentrierdorn, als Montagehilfe für Türsteckgriffe.

Türklinken-/Fenster-Puffer EH 3016 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Türklinken-/Fenster-Puffer EH 3016

Drückerzubehör

Puffer zum Aufschieben auf Türklinken und Fenstergriffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken