Menu

Montagewerkzeug 03 0416

von FSB   |   mehr Drückerzubehör

Drucken
Lochsäge mit Bohrer und Zentrierdorn, als Montagehilfe für Türsteckgriffe.
Technische Daten
  • für Nuss
8,5 mm
  • Lochsäge-Ø
27 mm
  • Bohrer-Ø
6,3 mm

Downloads

Für Sie interessant

Türsteckgriff 15 1005, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1005, Edelstahl

FSB Zubehör von

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1076, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1076, Edelstahl

FSB Zubehör von

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1244, Edelstahl | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1244, Edelstahl

FSB Zubehör von

Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1244, Aluminium | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1244, Aluminium

FSB Zubehör von

Steckgriffpaar Aluminium naturfarbig eloxiert, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1244, schwarz | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1244, schwarz

FSB Zubehör von

Steckgriffpaar Aluminium gestrahlt, schwarz eloxiert, auf minimalistischer Rundrosette.

Türsteckgriff 15 1023, bronzefarbig eloxiert | Türdrücker, Türknöpfe Bronze, Kupfer, schwarz
angesehen
Gekauft
Türsteckgriff 15 1023, bronzefarbig eloxiert

FSB Zubehör von

Steckgriffpaar Aluminium gestrahlt, bronzefarbig, auf minimalistischer Rundrosette.

Bohrlehre Geos | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Geos

Geos | Drückerzubehör

Mit unterschiedlicher Farbbeschichtung zur besseren Unterscheidung der Anwendung.

Bohrlehre Hewi | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Bohrlehre Hewi

Hewi | Drückerzubehör

Zur Montage und zum Vorbohren von allen Rundrosetten und Türschildern.

Frässchablone 03 0462 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Frässchablone 03 0462

FSB | Drückerzubehör

Für runde, flächenbündige Rosetten, Einlassmuscheln oder Fenstersteckgriffe.

Klinkenaufsatz für den Unterarm | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Klinkenaufsatz für den Unterarm

FSB | Drückerzubehör

Zum Öffnen und Schließen von Türen mit dem Unterarm.

Türklinken-/Fenster-Puffer EH 3016 | Drückerzubehör
angesehen
Gekauft
Türklinken-/Fenster-Puffer EH 3016

Drückerzubehör

Puffer zum Aufschieben auf Türklinken und Fenstergriffe.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken