Menu

Adapter Loox5 multi-weiß

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Zum Anschluss von Multi-Weiß-Leuchten an den 6-fach-Verteiler Connect Mesh.
Anwendungen/Hinweise
  • 1 Multi-Weiß-Adapter belegt 2 Ausgänge am 6-fach-Verteiler

Technische Daten
Anschlüsse:
  • 2 x Eingang mit Stecker monochrom
  • 6 x Ausgang Verbraucherbuchsen multi-weiß

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Verteiler mit 80 mm Zuleitung

Multi-Weiß-Leuchte


Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör von
Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion

Häfele Zubehör von

Zum Ein-/Ausschalten und Dimmen von monochromen Leuchten oder mit Adapter zum Betrieb von Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebenen Beschlägen.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben.

Zuleitung für modulare Loox-Verbraucher | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung für modulare Loox-Verbraucher

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit 12-V-Stecksystem und Einrastverbinder.

Zubehör zu Loox LED-Leiste 2024 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zubehör zu Loox LED-Leiste 2024

Häfele | LED-Zubehör

Verbinder und Zuleitung mit Stecker und Buchse, für Loox 12-V-System.

Einspeisleitung mit EU Flachstecker | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einspeisleitung mit EU Flachstecker

Häfele | LED-Zubehör

Primärleitung für LED-Netzteile Loox 12/24 V, 350 mA, 700 mA.

Einspeisleitung mit EU Stecker | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einspeisleitung mit EU Stecker

Häfele | LED-Zubehör

Primärleitung für LED-Netzteile Loox 12/24 V, 350 mA, 700 mA.

Zuleitung zu Loox LED-Silikonband 2030/3030 12 V | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung zu Loox LED-Silikonband 2030/3030 12 V

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit 12-V-Stecksystem und Clip zur Verbindung LED-Band/Netzteil.

Zuleitung 12 V, für Loox Steckernetzteil. | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung 12 V, für Loox Steckernetzteil.

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Verteiler und Stecksystem der Generation Loox.

Verlängerungsleitung Loox5 monochrom | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Loox5 monochrom

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Buchse, für monochrome Leuchten und andere 2-polige Verbraucher und Verteiler.

Verlängerungsleitung Loox5 multi-weiß | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Loox5 multi-weiß

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Buchse, für Multi-Weiß-Leuchten.

Verlängerungsleitung Loox5 RGB | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Loox5 RGB

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Buchse, für RGB-Leuchten.

Zuleitung Loox5 für Leuchten monochrom | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung Loox5 für Leuchten monochrom

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und modularem Stecker, für monochrome Leuchten und andere 2-polige Verbraucher und Verteiler.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken