Menu

Verteiler 6-fach Loox5 Connect Mesh, mit Schaltfunktion

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Zum Ein-/Ausschalten und Dimmen von monochromen Leuchten oder mit Adapter zum Betrieb von Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebenen Beschlägen.
Einsatzbereich
  • Reichweite von Smartphone oder Tablet zur nächstliegenden Komponente von Connect Mesh ca. 10 m
  • mehrere Komponenten bilden ein Netzwerk und können wiederum bis ca. 10 m auseinander liegen

Vorteile/Ausführungen
  • an einer Box mehrere Lichtfarben steuern
  • jeder Ausgang einzeln steuerbar
  • mit programmierbarem Schaltereingang für Standard-Loox-Schalter (Schaltfunktion per App programmierbar, jede aktive Komponente kann jede passive Komponente steuern)

Anwendungen/Hinweise
Häfele Connect Mesh App – für Apple iOS® und Android™ kostenlos erhältlich
  • erkennt und informiert selbstständig über neue Knotenpunkte im Netzwerk
  • intuitives Zuweisen von Funktionen für Schalter
  • einrichten von Leuchtengruppen und Szenen
  • geschützten Zugang mit anderen Nutzern teilen
  • Schutzklasse IP20

Technische Daten
Anschlüsse:
  • 1 x Eingang mit Stecker Box to Box
  • 1 x Ausgang Buchse Box to Box
  • 1 x Eingang Schalterbuchse
  • 6 x Ausgang Verbraucherbuchsen (2-polig), einzeln steuerbar von jeder aktiven Komponente des Netzwerks

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Verteiler inkl. Befestigungsmaterial (Klebeband und Schrauben)

BluetoothInnenbereichUnderwriters Laboratories


Downloads

Für Sie interessant

LED-Zubehör
Zubehör
Adapter Loox5 multi-weiß | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter Loox5 multi-weiß

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von Multi-Weiß-Leuchten an den 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

LED-Zubehör
Zubehör
Adapter Loox5 RGB | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter Loox5 RGB

Häfele Zubehör

Zum Anschluss von RGB-Leuchten an den 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

LED-Zubehör
Zubehör
Funkfernbedienung Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Funkfernbedienung Connect Mesh

Häfele Zubehör

Eine Fernbedienung für alle Anwendungen – monochrome Leuchten, Multi-Weiß-Leuchten, RGB-Leuchten und elektrisch betriebene Beschläge.

LED-Zubehör
Zubehör
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele Zubehör

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

LED-Zubehör
Zubehör
Wandtaster Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wandtaster Connect Mesh

Häfele Zubehör

Wandschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh, für alle Funktionen die durch Drücken oder Halten einer Taste möglich sind.

LED-Zubehör
Zubehör
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Schnittstelle 2-Kanal Connect Mesh

Häfele Zubehör

2-Kanal-Schnittstelle mit potentialfreiem Relais.

LED-Systeme 12 V
Zubehör von
Unterbauleuchte Loox5 LED 2081 quadratisch RGB | LED-Systeme 12 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 2081 quadratisch RGB

Häfele Zubehör von

LED-Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

LED-Zubehör
Zubehör von
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Wand-Funkfernbedienung, multifunktional, Connect Mesh

Häfele Zubehör von

Multifunktionsschalter zur Steuerung von Komponenten am 6-fach-Verteiler Connect Mesh.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Unterbauleuchte Loox5 LED 3081 quadratisch RGB

Häfele Zubehör von

Farbwechsel-Leuchte zum Anschrauben.

LED-Systeme 24 V
Zubehör von
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund | LED-Systeme 24 V
angesehen
Gekauft
Ein-/Unterbauleuchte Loox LED 3039 multi-weiß rund

Häfele Zubehör von

LED-Leuchte zum Einbohren mit Klemmbefestigung oder zum Schrauben.

Zuleitung für modulare Loox-Verbraucher | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung für modulare Loox-Verbraucher

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit 12-V-Stecksystem und Einrastverbinder.

Zubehör zu Loox LED-Leiste 2024 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zubehör zu Loox LED-Leiste 2024

Häfele | LED-Zubehör

Verbinder und Zuleitung mit Stecker und Buchse, für Loox 12-V-System.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken