Menu

Zuleitung für modulare Loox-Verbraucher

von Häfele   |   mehr LED-Zubehör

Drucken
Kabel mit 12-V-Stecksystem und Einrastverbinder.
Vorteile/Ausführungen
  • Kabeltyp 2-adrig, 22 AWG

Technische Daten
  • Bohrloch-Ø
Stecker 8 mm

Material
  • Kunststoff

Lieferumfang
  • Zuleitung mit Stecker und Einrastverbinder

Spannung 12 V


Downloads

Für Sie interessant

Zubehör zu Loox LED-Leiste 2024 | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zubehör zu Loox LED-Leiste 2024

Häfele | LED-Zubehör

Verbinder und Zuleitung mit Stecker und Buchse, für Loox 12-V-System.

Einspeisleitung mit EU Flachstecker | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einspeisleitung mit EU Flachstecker

Häfele | LED-Zubehör

Primärleitung für LED-Netzteile Loox 12/24 V, 350 mA, 700 mA.

Einspeisleitung mit EU Stecker | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Einspeisleitung mit EU Stecker

Häfele | LED-Zubehör

Primärleitung für LED-Netzteile Loox 12/24 V, 350 mA, 700 mA.

Zuleitung zu Loox LED-Silikonband 2030/3030 12 V | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung zu Loox LED-Silikonband 2030/3030 12 V

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit 12-V-Stecksystem und Clip zur Verbindung LED-Band/Netzteil.

Zuleitung 12 V, für Loox Steckernetzteil. | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung 12 V, für Loox Steckernetzteil.

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Verteiler und Stecksystem der Generation Loox.

Verlängerungsleitung Loox5 monochrom | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Loox5 monochrom

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Buchse, für monochrome Leuchten und andere 2-polige Verbraucher und Verteiler.

Verlängerungsleitung Loox5 multi-weiß | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Loox5 multi-weiß

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Buchse, für Multi-Weiß-Leuchten.

Verlängerungsleitung Loox5 RGB | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verlängerungsleitung Loox5 RGB

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Buchse, für RGB-Leuchten.

Zuleitung Loox5 für Leuchten monochrom | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung Loox5 für Leuchten monochrom

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und modularem Stecker, für monochrome Leuchten und andere 2-polige Verbraucher und Verteiler.

Zuleitung Loox5 für modulare Multi-Weiß-Leuchten | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung Loox5 für modulare Multi-Weiß-Leuchten

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und modularem Stecker, für modulare Leuchten und andere 3-polige Verbraucher und Verteiler.

Zuleitung Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Zuleitung Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit Stecker und Clip, für monochrome LED-Bänder mit 5 mm Breite.

Verbindungsleitung Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm | LED-Zubehör
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung Loox5 für LED-Band monochrom 5 mm

Häfele | LED-Zubehör

Kabel mit beidseitigem Clip, für monochrome LED-Bänder mit 5 mm Breite.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken