Flämmerset PRO 88 Titanium

von Sievert®   |   mehr Bitumenkocher, Flämmer

Drucken
Produktdetails
Der leistungsstarke Flämmer eignet sich sowohl für die Verschweißung von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen als auch für die Flächentrocknung. Auch im Straßenbau zum Anwärmen von Teerdecken kann der Brenner hervorragend eingesetzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • 50 % Gewichtseinsparung durch die Verwendung von Titan
  • Powerbrenner mit enormer Leistung
  • Handgriff Messing mit ergonomischem 2-Komponenten-Handgriff und langem Momenthebel
  • stabiler Messingdruckregler mit drehbarer Schlauchbruchsicherung
  • hochflexibler Propan-Hochdruckschlauch aus Gummi, nach EN559 bis –30 °C frostresistent

Technische Daten
  • Gasverbrauch bei 4 bar
12,25 kg/h
  • Halsrohrlänge
500 mm

Material
  • Brennertopf Titan

Lieferumfang
  • Druckregler bis 4 bar
  • Schlauchbruchsicherung
  • Propangasschlauch 5 m

Downloads

Für Sie interessant

Flämmerset | Bitumenkocher, Flämmer
angesehen
Flämmerset

Grün | Bitumenkocher, Flämmer

Kraftvolles, stabiles Flämmerset zum Trocknen, Anheizen, Auftauen und Flämmen. Ideal für Bedachungs- und Asphaltierarbeiten.

Flämmerset ECO | Bitumenkocher, Flämmer
angesehen
Flämmerset ECO

Rothenberger | Bitumenkocher, Flämmer

Kraftvolles, stabiles Flämmerset zum Trocknen, Anheizen, Auftauen und Flämmen. Ideal für Bedachungs- und Asphaltierarbeiten.

Brenner Super Turbo | Bitumenkocher, Flämmer
angesehen
Brenner Super Turbo

Grün | Bitumenkocher, Flämmer

Druckvolle, lange Flamme mit Turboeffekt. Hervorragende Leistung bei der vollflächigen Verklebung von Super-Turbo-Bitumen-Schweißbahnen und beim Trocknen.

Brenner Bully | Bitumenkocher, Flämmer
angesehen
Brenner Bully

Grün | Bitumenkocher, Flämmer

Leistungsstarker Brenner zum Trocknen, Abbrennen und Anwärmen von Asphaltdecken. Leistungsgarantie durch eingebaute Heizschlange.