Menu

Spendersysteme von Kimberly-Clark, NILOS-RING®
Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege immer griffbereit

Die Vorteile von Spendersystemen sind einerseits die hygienische Entnahme der jeweiligen Hautschutzprodukte, des Hautpflegemittels, Hautreinigungsprodukts oder Desinfektionsprodukts, und andererseits eine kostengünstige Dosierung. Entdecken Sie hier unser breites Sortiment an Spendersystemen. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Spendersysteme von Kimberly-Clark, NILOS-RING®
Hautschutzsysteme 13 Spender für Hautschutzsysteme 4 mehrweniger
Produkte filtern in Spendersysteme von Kimberly-Clark, NILOS-RING®
Hersteller: Kimberly-Clark Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Spendersysteme von Kimberly-Clark, NILOS-RING®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Elektronischer Schaumseifenspender | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Elektronischer Schaumseifenspender

Kimberly-Clark | Spendersysteme

Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Seifenspender Aquarius™ | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Seifenspender Aquarius™

Kimberly-Clark | Spendersysteme

Schnell nachfüllbarer Spender für Waschlotion, Schaumseife und Handdesinfektion. Durch das Sichtfenster ist eine Füllstandsüberprüfung jederzeit möglich.

Spender ICON™ für Handseife und Desinfektionsmittel | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender ICON™ für Handseife und Desinfektionsmittel

Kimberly-Clark | Spendersysteme

Automatischer Spender für Handseife und Desinfektionsmittel, sehr hygienisch durch die berührungslose Bedienung. Mit austauschbarer Blende zur individuellen Gestaltung von Waschräumen.

Blende ICON™ für Handseifen- und Desinfektionsmittelspender, automatisch | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Blende ICON™ für Handseifen- und Desinfektionsmittelspender, automatisch

Kimberly-Clark | Spendersysteme

Austauschbare Blenden für den automatischen Handseifen- und Desinfektionsmittelspender, zur individuellen Gestaltung von Waschräumen.

1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Spendersysteme

Spendersysteme – Hautschutz zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Spendersysteme fördern die routinierte Anwendung von Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege. Aber nicht nur die hygienische Entnahme ist ein großes Plus, durch die optimale Dosierung können effektiv Kosten gespart werden. Zudem gibt es eine große Auswahl verschiedener Pump- und berührungsloser Spendersysteme, die individuell an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst werden können.

Auf einen Blick
    Person verwendet Hautschutz an einem Spendersystem
    Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege sollten tägliche Routine sein – Spendersysteme unterstützen die richtige Anwendung und senken Verbrauch sowie Kosten.

    Vorteile von Spendersystemen

    • Hygiene: Die Übertragung von Hauterkrankungen kann durch die hygienische Entnahme von Produkten verhindert werden.

    • Kostenersparnis: Durch die Dosierung wird nur so viel des Produkts entnommen, wie auch benötigt wird.

    • Hautschutz-, Reinigungs- und Pflegeprodukte am passenden Ort: Die Spender sind immer genau dort platziert, wo sie am meisten gebraucht oder verwendet werden. Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entfallen dadurch unnötige Wege. Eine dem Arbeitsablauf angepasste Platzierung der Spender trägt dazu bei, dass die Produkte dem Hautschutzplan entsprechend verwendet werden. Vorteilhaft sind farblich auffallend gekennzeichnete Spender. Der bildlich dargestellte Ablauf hilft bei Orientierung und Anwendung.

    • Nachhaltigkeit – Schonung von Ressourcen: Optimale Nachfüllgrößen helfen, unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden. Durch die Dosierung kommt es nicht zu einer sinnlosen Verschwendung von Produkten, das reduziert den Verbrauch und schont unsere Umwelt. Spendersysteme leisten damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit eines Betriebes.

    Spendersortiment
    Entdecke das Spendersortiment für professionellen Hautschutz!

    Platzierung von Spendersystemen

    Damit die Hautschutzsysteme richtig angewendet werden, sollten die Produkte am richtigen Platz zur Verfügung gestellt werden. In den meisten Fällen sind das Wasch- und Pausenräume oder direkt am Arbeitsplatz. Spender in der Nähe des Ausgangs zu positionieren kann den Vorteil haben, dass die Abschlusspflege der Haut nicht vergessen wird.

    Je nach örtlichen Begebenheiten und Bedarf stehen Spendersysteme zur Wandmontage, Spendersäulen und Theken-Spenderstationen zur Auswahl. Spendersäulen bieten den Vorteil, dass sie mobil sind und schnell an verschiedenen Plätzen neu aufgestellt werden können.

    Gerne können Sie uns auch für die passende Lösung kontaktieren.

    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz
    Person verwendet Spender mit Reinigung
    Spendersysteme am richtigen Platz unterstützen die optimale Anwendung von Hautpflegemitteln.

    Systematischer Hautschutz und Spendersysteme passen gut zusammen

    Die Einführung eines professionellen und gesetzeskonformen Hautschutzsystems kann zahlreiche Vorteile für ein Unternehmen bringen.

    • Schutz des größten menschlichen Organs – der Haut

    • Reduktion der Gefahr von Berufserkrankungen

    • Rückgang von haut- und handbedingten Krankenständen

    • steigende Motivation der Mitarbeitenden

    • Kosteneffizienz – Geldeinsparung

    • gesetzliche Verordnungen werden eingehalten

    Die effektive Nutzung von Spendersystemen für den Hautschutz ermöglicht eine Reduktion der Kosten für Hautschutzmittel und Hautpflegemittel. Nach der Befüllung mit hochwertigen Produkten reicht bereits ein Druck auf den Spender für die notwendige Menge. Moderne Spender ermöglichen bereits mehrere tausend Anwendungen.

    Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung für die Haut und des passenden Spendersystems.


    So funktioniert ein systematisches Hautschutzprogramm

    1. Hautschutz startet bereits vor Arbeitsbeginn
    Die Haut sollte vor dem Arbeiten mit einer Creme gepflegt werden. Dadurch können Verunreinigungen und die Kontamination der Haut mit Risikostoffen minimiert werden und die spätere Reinigung wird deutlich effizienter.

    2. Hautreinigung vor, während und nach der Arbeit
    Wichtig ist, spezielle Reinigungsprodukte zu benutzen, dadurch können alle Arten von Verunreinigungen leichter gelöst werden

    Wasser fließt über Hände
    Das passende Hautreinigungsmittel schont die Haut.

    3. Handhygiene vor, während und nach der Arbeit
    In hygienesensiblen Arbeitsumgebungen schützen Handhygieneprodukte Anwenderinnen und Anwender vor der Übertragung von Keimen, Bakterien und Viren durch die Umgebung und Produkte.

    Hände werden mit Seife gewaschen
    Handreinigung kann vor Krankheiten schützen.

    4. Hautpflege nach der Arbeit
    Die Hände sollten auch nach dem Arbeiten mit einer Creme gepflegt werden. Sie versorgt und pflegt die gereizte und beanspruchte Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen.

    Durch Creme frisch gepflegte Hände werden gezeigt
    Hautpflege schützt die Haut vor dem Austrocknen.

    Hautschutz nach Plan – wir helfen Ihnen dabei

    Selbstverständlich unterstützen wir Sie bei der Auswahl und Ausarbeitung Ihres benötigten Hautschutzsystems und Hautschutzplanes (PDF, 237,055 KiB).

    Hautschutzpläne müssen sichtbar und für alle zugänglich aufgehängt werden. Sie erfordern immer wieder Schulungen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Erfolgen die Unterweisungen und Schulungen in Praxis und Theorie, wird das Gelernte einfacher verinnerlicht. So kann das Bewusstsein um die Wichtigkeit von Hautschutzplänen erhöht werden.

    Die im Plan (PDF, 349,38 KiB) angeführten Produkte müssen durch den Arbeitgeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden.