von Forum Professional Solutions | mehr Gewindeschneidewerkzeuge
Stahl <850 N/mm² | Stahl <1.000 N/mm² | Stahl <1.200 N/mm² | Stahl <1.400 N/mm² | Stahl <52 HRC | Stahl <56 HRC | Stahl <62 HRC | Stahl >62 HRC | INOX | Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Kunststoffe | Emulsion | Öl | Luft | ohne Kühlung |
Blaser Dazu passt
Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.
Tapmatic Dazu passt
Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Aufnahme für geschlossene und geschlitzte Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801 zum Fertigen von Außengewinde von Hand.
Forum Professional Solutions Dazu passt
Handwerkzeug zur Aufnahme von Handgewindebohrer und -reibahlen mit Vierkantschaft.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN 13.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Feingewinden nach DIN 13.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Schneidklinge zum Schneiden von UNC-Grobgewinde nach ANSI B1.1
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!