Menu

Radiusfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, lang, Stock

von R. Stock   |   mehr Fräser

Drucken
Kopierfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • 3D-Fräsarbeiten
  • Prototypen- und Formenbau
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Schaft mit oder ohne seitlicher Mitnahmefläche
  • Vollradius
  • mit Zentrumschnitt
  • Trockenbearbeitung möglich

Material
  • VHM UF, TiAlN-beschichtet, Vollhartmetall, ultrafeine Korngröße, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung

VHM UFTiAINTyp NZähnezahlDIN 6527-LDIN 6535-HADIN 6535-HBSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahl


Downloads

Für Sie interessant

Radiusfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, kurz, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Radiusfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, kurz, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Kopierfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Radiusfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, lang, Forum | Fräser
angesehen
Gekauft
Radiusfräser VHM, TiAlN, Z2, 30°, lang, Forum

Forum Professional Solutions | Fräser

Kopierfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Radiusfräser VHM, AlTiN+, Z2, 30°, kurz, FT | Fräser
angesehen
Gekauft
Radiusfräser VHM, AlTiN+, Z2, 30°, kurz, FT

Fräser

Kopierfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.