Werkzeuge mit mehreren Bitvarianten haben den großen Vorteil, dass ein Werkzeug für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden kann. Mit einem Bit-Sortiment von Wera oder Bosch sind Sie für alle Eventualitäten ausgerüstet. Egal, ob Sie einen Torx-Bit, einen Sechskant-Bit, einen Schlitz-Bit oder eine andere Variante benötigen – hier finden Sie eine große Auswahl an Schrauberbits. Mehr in unserem Ratgeber
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Schraubwerkzeuge für den Metallbau mit den wichtigsten Schraubwerkzeugen und der 1/4"-Knarre „Zyklop Speed“, in der praktischen, aufklappbaren Textilbox.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Die wichtigsten Schraubwerkzeuge für den Holzbau, in kompakter Falttasche mit hoher Robustheit.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Ausführung in einer Kunststoffkassette, für die Verschraubung in Metall und Blech.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Isolierter Handhalter mit Ratsche und Umschaltring für Rechts-/Linkslauf sowie Feststellung. Passend für Bits mit Sechskant-Antrieb nach C 6,3 und E 6,3.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugset mit den 25 wichtigsten Schraubwerkzeugen für Arbeiten im Sanitär- und Heizungsbereich.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Hochwertige Bits im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte und Extraharte Bits mit Haltefunktion, im praktischen, aufstellbarem Bit-Check, besonders geeignet für die Holzbearbeitung.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Bits für den vielseitigen Einsatz. Bithalter mit freilaufender Hülse in unmagnetischer Ausführung zur Vermeidung des ungewollten Anziehens von Metallspänen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Kniebrett mit Aussparung für die Tool-Check PLUS Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
„Zyklop“-Set in zähharter Ausführung für Verschraubung in Metall und Blech. Die Knarre vereint sechs Werkzeuge und sorgt durch die Schwungmassenkonstruktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Torx®-Bits mit Bohrung, für die Verschraubung in Metall und Blech, im kompakten Bit-Klapphalter.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Verschiedene zähharte und extraharte Bits im kompakten Bit-Klapphalter.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte und extraharte Bits mit Torsionsbereich, für die Verschraubung in Metall und Blech. Verschiedene Bits im kompaktem Bit-Klapphalter.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-fach höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Schraubendreher-Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Werkzeugkombination bestehend aus Ratsche, Bits und Nüssen, mit kleinem Werkzeugaufbau für Arbeiten auf engstem Raum. Perfekt als universeller Begleiter für eine Vielzahl von Schraubanwendungen.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Speziell für den Einsatz in Schlagschraubern entwickelter Bit mit einer bis zu 10-mal höheren Festigkeit und Lebensdauer.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Ausführung für Verschraubung in Metall und Blech, in Bit-Klapphalter.
Wera | Bitsätze, Bits, Bithalter
Zähharte Edelstahl-Bits mit Torsionszone, speziell für Schrauben aus Edelstahl, zur Vermeidung von Beschädigungen des Edelstahls und von Fremdrost.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Wenn man eine Schraube in ein Material eindreht, dann wirken zwei Kräfte, das nennt man Torsion. Zum einen wirkt der Widerstand des Materials, in das die Schraube eingedreht wird, zum anderen die Kraft, die vom Schrauber oder Schraubendreher kommt. Speziell im Bit kommt es dann zu gegenläufigen Kräften, die bei modernen Bits durch Torsionszonen aufgefangen werden.
PH (Philips) ist wahrscheinlich das bekannteste Profil. Im Gegensatz zum Schlitz erreicht man hier eine gute Zentrierbarkeit und einen höheren Drehmoment, allerdings rutscht der Bit seitlich leicht heraus und auch das Profil des Schraubenkopfes kann schnell ausgedreht werden. Bei der PZ-Variante (Pozidrive) sind zusätzlich kleine Stege im Winkel angebracht, die das Herausrutschen minimieren.
Edelstahl-Bits verhindern, dass Edelstahlschrauben rosten. Verwendet man zum Eindrehen einer Edelstahl-Schraube keinen Edelstahl-Bit, kann es passieren, dass die Oberfläche der Schraube beschädigt wird und Fremdkörper vom Bit in die Schraube eindringen. Dadurch können die sonst eigentlich korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben rosten.
Grundsätzlich gibt es bei Bits verschiedene Härten. Wird eine Schraube beispielsweise in Metall eingedreht, gibt es am Ende einen harten Ruck. Die Kräfte dieses harten Rucks können mit einem „weichen“ Bit (zähhart) aufgefangen werden. Beim Schrauben in Holz fällt dieser harte Ruck weg, es besteht eine dauerhaft starke Belastung. Hier empfiehlt sich ein harter Bit (hart).
Dank Torsionszonen in den Bits und speziellen Bithaltern mit eingebauten Torsionszonen ist diese Unterscheidung aber meist nicht mehr nötig und der Standard – ein zähharter Bit – kann für fast alle Anwendungen verwendet werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!