Menu

Diamanttrennscheibe H-Plus „Beton Power“

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Trennscheibe universell einsetzbar, für Tischsägen, Trenn- und Winkelschleifer. Ideal für den Einsatz mit Beton.
Einsatzbereich
  • Beton, Beton armiert, Waschbeton
  • Dachpfannen, Ziegel, mittelharte Klinker
  • Baustellenmaterial

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Standzeit
  • sehr leistungsfähig

Anwendungen/Hinweise
  • Tischsägen im Trocken-/Nassschnitt
  • Trenn-, Winkelschleifer im Trockenschnitt

Technische Daten
  • Segmenthöhe
10 mm

Downloads

Für Sie interessant

Winkelschleifer GWS 7-125 Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Winkelschleifer GWS 7-125 Professional

Bosch Zubehör

Der Winkelschleifer sorgt mit seinem flachen Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen.

Gesichtsschutz
Das könnte Sie auch interessieren
Gesichts- und Gehörschutz ADVANCE GPC 28 | Gesichtsschutz
angesehen
Gekauft
Gesichts- und Gehörschutz ADVANCE GPC 28

Stihl Das könnte Sie auch interessieren

Umlaufendes Haltesystem mit angenehmer Ratschen-Einstellung, abnehmbarem Gehörschutz und Anti-Beschlag beschichtetes PC-Visier für anspruchsvolle Arbeiten um Schutz vor Flüssigkeit und Spritzern.

Diamanttrennscheibe H-Plus „Allrounder“ | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe H-Plus „Allrounder“

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Trennscheibe für Trocken- und Nassschnitt, passend für Winkelschleifer. Ideal für alle gängigen Baustellenmaterialien.

Diamanttrennscheibe Turbo D610 | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe Turbo D610

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schleifmittel gebunden

Aktions-Set bestehend aus 5 Stück Trennscheiben Ø 350 mm für Trocken- und Nassschnitt, ideal für Beton und armierter Beton, und einer Drohne Quadrocopter gratis.

Diamanttrennscheibe LCA65 für Beton, Asphalt | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe LCA65 für Beton, Asphalt

Gölz | Schleifmittel gebunden

Allround-Trennscheibe für Betonsägen und Fugenschneider mit spezieller Wechselsegment-Verzahnung für wechselnde Materialen von hart bis abrasiv.

Diamanttrennscheibe CT40 Premium für Beton, Altbeton | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe CT40 Premium für Beton, Altbeton

Gölz | Schleifmittel gebunden

Lasergeschweißte Premium-Trennscheibe für Betonsägen und Fugenschneider bis 11 kW mit einer optimalen Performance und langer Haltbarkeit.

Diamanttrennscheibe CT30 Standard für Beton, Ziegel | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe CT30 Standard für Beton, Ziegel

Gölz | Schleifmittel gebunden

Standard-Trennscheibe mit Turbosegmentierung für einen schnellen, exakten Schnitt geeignet für Steintrennmaschinen bis 4 kW.

Diamanttrennscheibe DTS30 Turbo für Beton, Ziegel | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe DTS30 Turbo für Beton, Ziegel

Gölz | Schleifmittel gebunden

Gesinterte Trennscheibe für elektronische Winkelschleifer, universell einsetzbar in Beton, Ziegel, Klinker und Stein.

Diamanttrennscheibe LU40 Premium für Beton, Ziegel | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe LU40 Premium für Beton, Ziegel

Gölz | Schleifmittel gebunden

Leistungsstarke Trennscheibe für elektronische Winkelschleifer, mit universellem Einsatzbereich in Beton, Ziegel, Stein und allgemeinem Baumaterial.

Diamanttrennscheibe LT30 für Beton | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe LT30 für Beton

Gölz | Schleifmittel gebunden

Lasergeschweißte Trennscheibe für Benzintrennschleifer und handgeführte Sägen, optimal in Beton und mittelharten Klinker.

Diamanttrennscheibe AS75 Premium für Asphalt | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe AS75 Premium für Asphalt

Gölz | Schleifmittel gebunden

Lasergeschweißte Trennscheibe für Asphaltsägen bis 11 kW mit sehr guter Standzeit in Asphalt und Estrich.

Diamanttrennscheibe SLF20 Premium für Fliesen, Keramik | Schleifmittel gebunden
angesehen
Gekauft
Diamanttrennscheibe SLF20 Premium für Fliesen, Keramik

Gölz | Schleifmittel gebunden

Gelötete Premium-Hochgeschwindigkeits-Trennscheibe mit Kobalt-Bronze-Belag für den professionellen Einsatz auf Brückensägen bis 4 kW.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken