Menu

Blindniet-Setzgerät AccuBird® Pro CAS

von Gesipa   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 2,4 mm aus Alu bis Ø 6 mm für alle Werkstoffe.
Vorteile/Ausführungen
  • Auto-Reverse-Funktion stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition
  • extrem langlebiger, fast verschleißfreier Motor
  • CAS (Cordless Alliance System)

Technische Daten
  • Gewicht
2,1 kg
  • Gerätehub
25 mm
  • Antrieb
Bürstenloser Gleichstrom-Motor (BLDC) 18 V
  • Setzkraft
13.000 N
  • Dorn-Ø (max.)
3,7 mm

Lieferumfang
  • 4 Mundstücke
    - 17/24 (in Arbeitsposition)
    - 17/27, 17/29, 17/32 (im Magazin)

CAS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken