Menu

Blindniet-Setzgerät PowerBird®

von Gesipa   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät für die Verarbeitung von Blindnieten ab Ø 4,8 mm aus Stahl, bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe.
Einsatzbereich
  • BULB-TITE®-Blindnieten bis Ø 7,7 mm für alle Werkstoffe
  • MEGA GRIP®-Blindnieten bis Ø 6,4 mm für alle Werkstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • Auto-Reverse-Funktion stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition
  • hohe Standzeit

Technische Daten
  • Gewicht
2,2 kg
  • Gerätehub
20 mm
  • Antrieb
Gleichstrommotor 14,4 V
  • Setzkraft
14.000 N

Lieferumfang
  • 4 Mundstücke
    - 17/32 (in Arbeitsposition)
    - 17/36, 17/40, 17/45 (im Magazin)
  • 1 Schlüssel SW 12 (Abdeckung des Magazins)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken