Menu

Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® Pro S Gold Edition CAS

von Gesipa   |   mehr Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte

Drucken
Akkubetriebenes Blindnietmuttern-Setzgerät mit mechanischer Setzhubeinstellung, für die Verarbeitung von Blindnietmuttern bis M 12 aus Alu und Stahl und M 10 aus Edelstahl.
Vorteile/Ausführungen
  • aufdrillen der Blindnietmutter mit optimiertem Drehmoment und automatischer Abschaltung
  • automatische Abdrillfunktion nach Beendigung des Setzvorgangs
  • robust und kompakt mit schlagfestem Gehäuse
  • ermüdungsarmes Arbeiten durch ausgewogene Schwerpunktlage und handgerechten Griff
  • einfache Krafteinstellung
  • Schnellwechselsystem für Gewindedorne
  • extrem langlebiger Motor, fast verschleißfrei – gewährleistet zuverlässig schnellste Setzfrequenzen
  • CAS (Cordless Alliance System)

Technische Daten
  • Gewicht
2,4 kg
  • Gerätehub
10 mm
  • Antrieb
Bürstenloser-Gleichstrom-Motor (BLDC) 18 V
  • Setzkraft
20.000 N

Lieferumfang
  • 3 Gewindedorne und Mundstücke
    - M 6 (in Arbeitsposition)
    - M 8 und M 10 (im Magazin)
  • 1 Doppelmaulschlüssel SW 24/27
  • 1 Doppelmaulschlüssel SW 27/30
  • 1 Innensechskant-Schlüssel
  • Betriebsanleitung, Ersatzteilliste

CAS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken