Menu

Akku-Bohrschrauber DF332DSME 10,8V

von Makita   |   mehr Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber

Drucken
Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motor wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren.
Vorteile/Ausführungen
  • kraftvoller Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hoher Drehmoment
  • 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
  • Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung
  • LED-Arbeitslicht

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang
0–450/0–1.500 min-1
  • Bohr-Ø Stahl/Holz
10/28 mm
  • Drehmoment hart/weich
35/21 Nm
  • Gewicht
1,0 kg

Lieferumfang
  • Akku BL 1040B (4,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC10SA
  • Akkuschutzkappe
  • Schnellspanbohrfutter
  • Haken
  • Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken