Menu

Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Bosch

Produkte filtern in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Bosch
Hersteller: Bosch Alle zurücksetzen
1-20 von 21 Produkten
in Messwerkzeuge, Prüfgeräte von Bosch
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkel- und Neigungsmesser GIM 60 L Digital

Bosch | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Lasergenaue Neigungsübertragung auf längere Distanz.

Winkelmesser GAM 220 MF Digital | Winkelmesser, Anschlagwinkel
angesehen
Gekauft
Winkelmesser GAM 220 MF Digital

Bosch | Winkelmesser, Anschlagwinkel

Automatische Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln ohne weitere Hilfsmittel.

Rotationslaser GRL 300 HV – Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 300 HV – Set

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen.

Rotationslaser GRL 400 H | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Einfacher, robuster Rotationslaser für den Außenbereich der sich mit nur einem Knopf bedienen lässt und dennoch mit höchster Genauigkeit arbeitet.

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Große Reichweite - bis zu 400 m.

Linienlaser GLL 2-10 Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Linienlaser GLL 2-10 Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Benutzerfreundlicher, robuster Kreuzlinienlaser mit horizontalen und vertikalen Laserlinien.

Linienlaser GLL 3-50 P Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Linienlaser GLL 3-50 P Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Einfache Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen.

Linienlaser GLL 3-80 CG | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Linienlaser GLL 3-80 CG

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Der Linienlaser ist kompakt, einfach zu handhaben und äußerst robust.

Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Kleines, kompaktes Gerät mit einer Vielzahl von Messmodi. Der gut lesbare, beleuchtete Bildschirm zeigt die letzten drei Messergebnisse.

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Schnell, zuverlässig und extrem robust, Lasermessung ideal für raue Arbeitsbereiche.

Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Hochpräziser Entfernungsmesser zur Bestimmung von großen Entfernungen.

Laser-Empfänger LR 2 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laser-Empfänger LR 2

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Handlicher Empfänger für Kombi- und Linienlaser für Reichweiten bis zu 50 m.

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Messgerät mit robustem und lichtstarkem Objektiv für den Außenbereich.

Baustativ BT 150 Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Baustativ BT 150 Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Baustativ in robuste Aluminiumausführung, für optimiertes Arbeiten mit Linien- und Punktlaser.

Baustativ BT 160 Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Baustativ BT 160 Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Stativ zum Arbeiten mit Linien- und Punktlaser, einsetzbar auf jedem Untergrund.

Baustativ BT 170 HD Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Baustativ BT 170 HD Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Stativ mit Schnellarretierung, zuverlässig und Standfest auf jedem Untergrund.

Messlatte GR 500 Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Messlatte GR 500 Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Ausziehbarer Nivelliermeter zur einfachen Handhabung zum Messen von Höhenunterschiede.

Universalbefestigung BM 1 Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Universalbefestigung BM 1 Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Halterung für Punkt- und Linienlasern.

Thermodetektor GIS 1000 C | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Thermodetektor GIS 1000 C

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Präzises Wärmemessgerät zur Dokumentation der Messwerte von Umgebungs- und Oberflächentemperatur.

Wallscanner D-TECT 120 mit Zubehör | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte
angesehen
Gekauft
Wallscanner D-TECT 120 mit Zubehör

Bosch | Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Die Spotmessung ermöglicht eine Ortung von stromführenden Leitungen auf kleinsten Flächen.

1-20 von 21 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Messwerkzeuge, Prüfgeräte

Mit Messgeräten die Arbeit erleichtern

Egal ob in der Fertigung die benötigten Abmessungen ermittelt, in der Qualitätssicherung das gefertigte Produkt überprüft oder bestellte Ware auf Genauigkeit geprüft werden soll, für viele Vorgänge und Anwendungen sind qualitativ hochwertige und genaue Messmittel und Prüfmittel essenziell. Vom „Allrounder“, dem Messschieber, bis hin zu den „Spezialisten“ wie Bügelmessschrauben, Innenmessschrauben, Höhenmessgeräten, Messuhren, Anschlägen, Bandmaßen, Multimeter oder Temperaturmessern – mit Messgeräte werden in Industrie und Handwerk viele Messgrößen ermittelt und die Arbeit enorm erleichtert.

Auf einen Blick
    Messschieber und Spannungsmessgerät auf einer Werkbank
    Sowohl analoge als auch digitale Messwerkzeuge bieten Vorteile und Nachteile. Auf welche Variante die Entscheidung fällt, hängt vom Anwendungsfall, den Anforderungen an die Geräte sowie dem Geschmack des Anwenders ab.

    Digitale Messgeräte vs. analoge Messgeräte – die Vorteile und Nachteile

    Sowohl analoge Messmittel als auch digitale Messmittel bieten Vorteile, aber auch Nachteile.

    • Ablesen der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Bei analogen Messgeräten müssen die Messergebnisse an diversen Strichen, Skalen oder Uhren abgelesen werden. Das ist je nach Messmittel unterschiedlich und erfordert daher ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung. Während bei handelsüblichen Maßstäben oder Rollmetern einfache Zahlen und Teilstriche abzulesen sind, gibt es beispielsweise bei Messschiebern zusätzlich einen Nonius zum Ablesen feinster Unterteilungen. Bei Bügelmessschrauben kommt dafür eine Skala in Form einer Trommel zur Anwendung. Die Vielfalt ist also sehr groß. Neben der Komplexität durch verschiedene Messergebnisanzeigen können schlechte Lichtverhältnisse und mangelhafte Qualität der Beschriftung das Ablesen der Messergebnisse auf analogen Messgeräten zusätzlich erschweren.

      • Digitale Messmittel: Bei digitalen Messgeräten wird das Ergebnis auf einer Anzeige dargestellt – so kann das Messergebnis einfach und schnell abgelesen werden.

    • Robustheit

      • Analoge Messmittel: Für analoge Messgeräte spricht, dass sie meist unempfindlich sind und sich auch in der Werkstatt bei Staub und mit öligen Fingern verwenden lassen.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte reagieren sehr empfindlich gegenüber Öl, Wasser oder Staub. Es sollten daher immer Messwerkzeuge mit entsprechender IP-Schutzklasse gewählt werden.

    • Dokumentation der Messergebnisse

      • Analoge Messmittel: Messergebnisse, die mit analogen Messgeräten bestimmt wurden, müssen manuell dokumentiert werden.

      • Digitale Messmittel: Digitale Messgeräte bieten die Möglichkeit, die Ergebnisse unkompliziert direkt auf einen PC zu übertragen. So sind die Messergebnisse immer schnell am richtigen Ort dokumentiert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

    • Preis

      • Im Vergleich zu analogen Messgeräten ist der Anschaffungspreis für digitale Messgeräte höher.

    • Stromversorgung

      • Bei digitalen Messwerkzeugen muss für die Stromversorgung immer eine Batterie vorhanden sein – es sei denn, es kommen Solar-Messmittel zum Einsatz.


    Einfache Dokumentation von Messergebnissen

    Mit zunehmender Digitalisierung reicht es nicht mehr, einfach nur einen Wert zu ermitteln. Für die Fertigung und speziell auch in der Qualitätssicherung ist es wichtig und notwendig, die Messergebnisse zu dokumentieren. Dank Datenübertragungssystemen für Messmittel, wie beispielsweise dem System U-Wave von Mitutoyo, können die Ergebnisse direkt mithilfe einer entsprechende Software an den PC übertragen werden.

    Messschieber mit U-Wave und Bluetooth-Zeichen

    Dazu wird ein entsprechender, auf das Messmittel abgestimmter Sender benötigt, der mittels Funk oder Bluetooth die Daten drahtlos an einen am PC angeschlossenen Empfänger übermittelt – teilweise auch über weite Strecken problemlos. In einer geeigneten Software können die Messergebnisse dann weiterverwendet werden. Die Daten können beispielsweise zur Dokumentation oder als Nachweis für die Qualitätssicherung sowie bei Reklamationsfällen dienen, aber auch für die weitere Fertigung verwendet werden oder direkt in technische Zeichnungen überspielt werden – die Anwendungen sind breit gefächert. So können Messdaten spielend einfach digital dokumentiert werden.


    Prüfung von Messmitteln

    Es gibt bei Messmitteln keine gesetzlichen Vorschriften, die einen bestimmten Prüfzyklus vorschreiben. In der ISO-9001-Zertifizierung wird jedoch zumindest das Prüfen von Messmitteln in regelmäßigen Abständen oder vor der Verwendung vorgegeben:

    „Soweit zur Sicherstellung gültiger Ergebnisse erforderlich, müssen die Messmittel a) in festgelegten Abständen oder vor dem Gebrauch kalibriert oder verifiziert werden anhand von Messnormalen, die auf internationale oder nationale Messnormale zurückgeführt werden können …“

    In den meisten Fällen definieren also die Unternehmen selbst, wann geprüft wird. Üblich ist ein jährliches Intervall, für Messwerkzeuge, die ständig in Gebrauch sind, kann auch ein kürzeres Prüfintervall sinnvoll sein.

    Zur schnellen Überprüfung können Endmaße eingesetzt werden, die je nach Genauigkeitsklasse einen bestimmten Wert haben, den auch das entsprechende Messmittel anzeigen sollte.