Menu

Automatik Druckluft-Fettpresse

von Pressol   |   mehr Sonstige Druckluftwerkzeuge

Drucken
Befüllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät.
Mit separatem Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf und kontinuierlicher Fettförderung mittels Druckluftmotor.
Technische Daten
  • Nenninhalt
500 ccm
  • Behältermaße innen
54 x 235 mm
  • Anschlussgewinde
M 10 x 1
  • Druckluftanschluss
Schnellverschlusskupplung Rectus, Typ 26
  • passende Kartuschen
400 g nach DIN 1284
  • Fördermenge/Hub
0,8 ccm
  • Versorgungsdruck
2–8 bar
  • empf. Arbeitsdruck
0,6 bar

Lieferumfang
  • Druckluftfettpresse inkl. Panzerschlauch, Düsenrohr und 2 Mundstücken

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken