Menu

Dachpapp-Coilnagler TA-45

von Tjep   |   mehr Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Drucken
Handlicher Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung. Für 15° Coil-Dachpappnägel.
Einsatzbereich
  • Dachpappe
  • dünne Metallplatten
  • Traufengitter

Vorteile/Ausführungen
  • eingebaute Nagelführung gegen ein Kippen der Nägel 
  • einstellbare Ausblasöffnung
  • einstellbare Magazinhöhe
  • einstellbare Schlagtiefe
  • rutschfester Griff
  • rutschfester Schutzbeschlag

Technische Daten
  • Arbeitsdruck
5,0–8,0 bar
  • Magazinkapazität
125 Nägel
  • Luft/Eintreibvorgang
1,4 Liter
  • Nagel-Ø
3,0 mm
  • Abmessung L x B x H
294 x 116 x 276 mm
  • Gewicht
2,2 kg

Lieferumfang
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.