Antirutschmatte Regupol® 7210 LS plus

mehr Ladungssicherung

Drucken
Produktdetails
Gummigranulatmatte als ladungssichere Unterlage im Transportwesen. Einfaches Unterlegen der rutschhemmenden Matten verringert den Aufwand bei der Ladungssicherung.
Einsatzbereich
  • auf besenreiner und trockener Ladefläche
  • für alle gängigen Transporte

Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig
  • beständig gegen schwache Säuren und Laugen
  • definierter Hohlraumanteil
  • geringe Schmutzaufnahme

Anwendungen/Hinweise
  • Reinigung durch Ausschütteln, Absaugen oder mittels Hochdruckreiniger
  • VDI 2700 Blatt 14/Blatt 15
  • EN 12195-1

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • SBR/NBR-Basis, schwarz mit dunkelgrünen, hellgrünen und gelben Farbpartikeln (geschützte Markierung)

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Original | Ladungssicherung
angesehen
Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Original

Ladungssicherung

Hochreißfeste BC-Antirutschmatte mit Weichmacheranteilen in Gitterstruktur erhöht die Ladungssicherung universell in Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt.

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Panther | Ladungssicherung
angesehen
Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Panther

Ladungssicherung

Extra stabile BCP-Antirutschmatte mit Weichmacheranteilen, bietet optimale Sicherheit für Transporte bis 82,5 t/m² und ist für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt geeignet. Sie ist auch als Bodenbelagsmatte für ermüdungsfreies Arbeiten verwendbar.

Antirutschmatte DoMatt | Ladungssicherung
angesehen
Antirutschmatte DoMatt

Dolezych | Ladungssicherung

Robuste Antirutschmatte für eine gesteigerte Sicherheit und verbesserte Standfestigkeit bei der Ladungssicherung.

Antirutschmatte zur Ladungssicherung | Ladungssicherung
angesehen
Antirutschmatte zur Ladungssicherung

Dolezych | Ladungssicherung

Unverzichtbar bei der Ladungssicherung. Steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen