Menu

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Original

mehr Ladungssicherung

Drucken
Hochreißfeste BC-Antirutschmatte mit Weichmacheranteilen in Gitterstruktur erhöht die Ladungssicherung universell in Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt.
Einsatzbereich
  • Einlagen in Werkzeugwagen, -kästen und -koffern
  • Ein- und Auflagen für Schränke und Schubladen, Kofferraum, Haushalt
  • Unterlagen zur Kunststoff-, Metall- und Holzbearbeitung
  • bei schrägen Flächen zum sicheren Ablegen und Lagern

Vorteile/Ausführungen
  • hochreißfest
  • waschbar bis zu 60°
  • lebensmittelecht

Anwendungen/Hinweise
  • FLOG und Fraunhofer IML geprüft

Technische Daten
  • Einsatztemperaturbereich
–40 °C bis +120 °C 
  • Gleitreibbeiwert µ
bei 100 kg/m²0,98

Material
  • Trägermaterial aus Polyamid-Polyester-Gewirke, hochreißfest
  • „Black-Cat“-Spezialweichschaum

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Panther | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Antirutschmatte BLACK-CAT-Panther

Ladungssicherung

Extra stabile BCP-Antirutschmatte mit Weichmacheranteilen, bietet optimale Sicherheit für Transporte bis 82,5 t/m² und ist für Industrie, Handwerk, Büro und Haushalt geeignet. Sie ist auch als Bodenbelagsmatte für ermüdungsfreies Arbeiten verwendbar.

Antirutschmatte DoMatt | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte DoMatt

Dolezych | Ladungssicherung

Robuste Antirutschmatte für eine gesteigerte Sicherheit und verbesserte Standfestigkeit bei der Ladungssicherung.

Antirutschmatte zur Ladungssicherung | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte zur Ladungssicherung

Dolezych | Ladungssicherung

Unverzichtbar bei der Ladungssicherung. Steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit.

Antirutschmatte Regupol® 7210 LS plus | Ladungssicherung
angesehen
Gekauft
Antirutschmatte Regupol® 7210 LS plus

Ladungssicherung

Gummigranulatmatte als ladungssichere Unterlage im Transportwesen. Einfaches Unterlegen der rutschhemmenden Matten verringert den Aufwand bei der Ladungssicherung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken