Menu

Stahlblechelement mit Kunststofffenster, transparent

von Axelent   |   mehr X Guard Maschinenschutz

Drucken
Wandelement X-Guard® aus Stahlblech mit Fenster wird in Verbindung mit Standardbodenstützen zum individuellen Bau von Maschinenzäunen, in Übereinstimmung mit den geltenden Anforderungen sowie Richtlinien für funktionelle Schutzeinrichtungen, verwendet.
Anwendungen/Hinweise
  • Abstand zwischen Wandelement und Stütze sollte mit passendem Abdeckblech verschlossen werden
  • entspricht Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
  • entspricht DGUV Test-Zeichen der Berufsgenossenschaft Holz und Metall (Prüfnummer: MF 17017)

Technische Daten
  • vertikale Rohre
30 x 20 mm
  • horizontale Rohre
30 x 20 mm
  • Flächenstärke Kunststoff 
2 mm
  • Flächenstärke Stahlblech
0,7 mm

Material
  • Kunststofffläche thermoplastisches Polyester
  • Rahmen Stahlblech phosphatiert/epoxydlackiert, graphitschwarz RAL 9011

Lieferumfang
  • Wandelement
  • Befestigungshalterung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken