Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Absaugmobil CTM 36 E AC CLEANTEC

mehr in Sauger | mehr von

Absaugmobil CTM 36 E AC CLEANTEC

Mehr in Sauger | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails

Kraftvolles und kompaktes Absaugmobil für den Einsatz auf der Baustelle oder in Werkstätten.

Einsatzbereich
  • für Stäube mit Grenzwerten > 0,1 mg/m3
  • Absaugung an Elektrowerkzeugen dank integrierter Ein-/Ausschaltautomatk
  • zum Nass- und Trockensaugen geeignet
Vorteile/Ausführungen
  • automatische Hauptfilterabreinigung mit stufenlos einstellbaren Abreinigungsintervallen für konstant hohe Saugleistung
  • optimale Ausnutzung des Behältervolumens - Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen
  • glatter Saugschlauch und optimierter SYS-Dock mit Kabelaufwicklung und T-Loc Funktion für komfortable Anbindung der Systainer auf dem Absaugmobil
  • Antistatik-Funktion gegen statische Aufladung beim Arbeiten
  • Fixierung von Systainern über SYS-Dock
  • Schlauchdepot und Kabelaufwicklung für mehr Ordnung und Sicherheit
  • wirtschaftlich dank optimaler Volumenausnutzung mit Selfclean-Filtersack im Behälter
  • mit Autoclean Funktion
  • Zulassung für Staubklasse M
  • große, schwenkbare Rollen und integrierte Feststellbremse für optimale Mobilität und sicheren Stand
  • FlowDetect - Volumenstromkontrolle überwacht Mindestluftgeschwindigkeit von 20 m/s und warnt bei Unterschreitung
Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
350–1.200 W
  • max. Behälter-/Filtersackvolumen
36/34 l
  • Anschlusswert Gerätesteckdose
2.400 W
  • Volumenstrom max.
3.900 l/min
  • Unterdruck max.
24.000 Pa
  • Filteroberfläche
6.318 cm2
  • Netzanschlusskabel, gummiisoliert
7,5 m
  • Gewicht
15,20 kg
Lieferumfang
  • High Performance Hauptfilter
  • Selfclean-Filtersack
  • Entsorgungssack
  • Saugschlauch glatt Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
  • Verschlussdeckel für Ansaugstutzen
  • Schlauchdepot
  • SYS-Dock mit T-LOC Funktion
  • Kabelaufwicklung
  • Karton

Für Sie interessant


mehr von Nilfisk | mehr Sauger

Leichter, kompakter und robuster Sauger auf hohem Leistungsniveau.


mehr von Nilfisk | mehr Sauger

Kompakter, leichter und kraftvoller Sauger für kleine Reinigungsarbeiten in Werkstätten oder beim Kunden vor Ort.


mehr von Nilfisk | mehr Sauger

Leicht bedienbarer und leistungsstarker Sauger zum „Mitnehmen“.


mehr von Nilfisk | mehr Sauger

Kompakter und flexibler Sauger mit hoher Saugleistung.


mehr von Nilfisk | mehr Sauger

Robuster Sauger mit deutlich mehr Saugleistung und einer Vollautomatischen Filterabreinigung.


mehr von Nilfisk | mehr Sauger

Robuster Sauger mit deutlich mehr Saugleistung und einer Vollautomatischen Filterabreinigung.