Handkehrmaschine SW200

von Nilfisk   |   mehr Handkehrmaschine

Drucken
Produktdetails

Handgeführte, kompakte Kehrmaschine für die schnelle und einfache Reinigung von Innen- und Außenbereichen.


Vorteile/Ausführungen
  • Überwurfkehrprinzip für ausgezeichnete Kehrleistung
  • mehr Kapazität durch 38 l große Kehrgutbehälter für längeres Reinigen
  • besonders große Füllmenge, um größere Gegenstände hineinzuwerfen, Abfallbehälter zu entleeren usw.
  • einfache Steuerung durch große Räder
  • eingebauter Filter für minimale Staubbelästigung und hohen Bedienkomfort
  • robust: solider, korrosions-freier Rahmen
  • praktisch wartungsfrei durch einfache mechanische Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb – kein Motor, keine Batterie

Technische Daten
  • Arbeitsbreite
700 mm (mit rechtem Seitenbesen) 
  • Flächenleistung theoretisch/praktisch
1.920/960 m²/h
  • Hauptkehrwalze
480 mm
  • Gewicht
19,5 kg

Lieferumfang
  • Filter
  • Kehrwalze
  • Seitenbesen

Downloads