Menu

Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic

von Plum   |   mehr Erste Hilfe

Drucken
Praktische Erste-Hilfe-Box gefüllt mit Produkten für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen. Die moderne Systemlösung für raschen Zugriff – alles an einem Ort.
Einsatzbereich
  • Augenspülflasche pH-neutral (blau) zur Neutralisierung von Säuren und alkalischen Substanzen
  • Augenspülflasche Standard (grün) zum Ausspülen von Schmutz, Staub, Fremdkörpern

Vorteile/Ausführungen
  • transparenter Klappdeckel
  • hygienisch durch staubdichtes Gehäuse und separat verpackte Produkte
  • kompakt und platzsparend
  • leicht nachfüllbar

Material
  • Box aus Kunststoff, schlagfest

Lieferumfang
  • 2 x 500 ml Augenspülflasche
  • 1 x 200 ml Augenspülflasche „pH-neutral“
  • Nachfüllset QuickFix, elastic mit 45 Pflastern
  • Nachfüllset QuickFix, Fingerverband elastic mit 30 Pflastern
  • Befestigungsmaterial
  • QuickGuide-Gebrauchsanweisung

Downloads

Für Sie interessant

Augenspüllösung | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung

Plum Zubehör

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern.

Augenspüllösung, pH-neutral | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung, pH-neutral

Plum Zubehör

Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %), mit neutralisierender Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkalien.

Aktion
Erste Hilfe
Zubehör
Nachfüllset QuickFix, elastic | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Nachfüllset QuickFix, elastic

Plum Zubehör

Set mit einzeln versiegelten Pflastern, die beim Herausziehen aus dem Spender klebefertig sind. Zur Befüllung des QuickFix-Pflasterspenders.

Erste Hilfe
Zubehör
Nachfüllset QuickFix, Fingerverband elastic | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Nachfüllset QuickFix, Fingerverband elastic

Plum Zubehör

Set mit einzeln versiegelten Pflastern, die beim Herausziehen aus dem Spender klebefertig sind. Zur Befüllung des QuickFix-Pflasterspenders, Fingerverband.

Aktion
Verbandskasten H-Plus nach ÖNORM Z1020 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten H-Plus nach ÖNORM Z1020

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Erste Hilfe

Praktischer Verbandskasten mit Wandhalter, gefüllt nach ÖNORM Z1020.

Verbandskasten nach ÖNORM Z1020 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten nach ÖNORM Z1020

Söhngen | Erste Hilfe

Gefüllt mit hochwertigem SÖHNGEN®-Markenverbandsmaterial.

Verbandskasten „Beruf Spezial für Metallverarbeitung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Metallverarbeitung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Metallbranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertu...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Labor & Chemie“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Labor & Chemie“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Chemiebranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertu...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Verwaltung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Verwaltung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Verwaltung angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertunge...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Holzbearbeitung“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Holzbearbeitung“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Holzverarbeitungsbranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Ri...

Verbandskasten „Beruf Spezial für Baustelle“ | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Verbandskasten „Beruf Spezial für Baustelle“

Söhngen | Erste Hilfe

Speziell an die Bedürfnisse der Baubranche angepasster Verbandskoffer, Füllung nach ÖNORM Z1020, Typ 1 (für Betriebe bis 5 Beschäftigte), ergänzt um eine branchentypische Zusatzausstattung entsprechend den individuellen Berufsrisiken und den daraus resultierenden Risikobewertunge...

Kfz-Verbandskasten für mehrspurige Fahrzeuge nach ÖNORM V5101 | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Kfz-Verbandskasten für mehrspurige Fahrzeuge nach ÖNORM V5101

Söhngen | Erste Hilfe

Sehr stabiler Autoverbandskasten für effektive Erste Hilfe. Enthält hochwertigen Markenverbandsstoff aluderm® mit Verfalldatum von 20 Jahren. aluderm® ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken