Menu

Augenspüllösung

von Plum   |   mehr Notfallduschen, Augenspülflaschen

Drucken
Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern.
Einsatzbereich
  • Ausspülen von Schmutz, Staub, Splittern und anderen Fremdkörpern

Vorteile/Ausführungen
  • ergonomische Augenmuschel
  • schnelles Öffnen mit nur einer Hand
  • für mobilen Einsatz und zum Nachfüllen von Augenspül-Wandstationen

Anwendungen/Hinweise
  • gemäß DIN EN 15154-4
  • ungeöffnete Flasche ist 3,5 Jahre haltbar
  • Einwegflasche, nach dem Öffnen nicht wiederverwendbar

Downloads

Für Sie interessant

Erste Hilfe
Zubehör von
Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic | Erste Hilfe
angesehen
Gekauft
Erste-Hilfe-Station QuickSafe Basic

Plum Zubehör von

Praktische Erste-Hilfe-Box gefüllt mit Produkten für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen. Die moderne Systemlösung für raschen Zugriff – alles an einem Ort.

Wandbox mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung und 1 x 0,2 l Augenspüllösung pH-neutral | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wandbox mit 1 x 0,5 l Augenspüllösung und 1 x 0,2 l Augenspüllösung pH-neutral

Plum Zubehör von

Staubgeschützte Kombi-Augenspülwandbox und Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und Phosphatpufferlösung (4,9 %).

Augenspüllösung, pH-neutral | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung, pH-neutral

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %), mit neutralisierender Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkalien.

Augenspüllösung DUO, pH-neutral | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung DUO, pH-neutral

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Flasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %), mit neutralisierender Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkalien. Der DUO-Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige spülen beider Augen.

Augenspüllösung DUO | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung DUO

Plum | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %), zum schnellen und effektiven Ausspülen von Fremdkörpern. Der DUO-Augenaufsatz ermöglicht das gleichzeitige spülen beider Augen.

Transportable Augendusche 7500 | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Transportable Augendusche 7500

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Mobile, schwerkraftbetriebene Augendusche mit 60-Liter-Tank aus FDA-Polyethylen, ideal für den temporären Einsatz an Orten ohne Wasseranschluss.

Augenspüllösung AQUA NIT® | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Augenspüllösung AQUA NIT®

Söhngen | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Gebrauchsfertige Augenspüllösung mit Sterilwasser zum schonenden ausschwemmen von Fremdkörpern.

Wasserzusatz 9082, für transportable Augenduschen | Notfallduschen, Augenspülflaschen
angesehen
Gekauft
Wasserzusatz 9082, für transportable Augenduschen

Haws | Notfallduschen, Augenspülflaschen

Bakteriostatischer Wasserkonservierungszusatz für die Verwendung in tragbaren Augenspülstationen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken