Menu

Fächerschrank Classic PLUS, mit 4 Türen übereinander, bodenstehend

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Schließfachschrank mit glatten, einwandigen Türen ohne Lüftungsschlitze und Etikettenrahmen.
Vorteile/Ausführungen
  • Abteilbreite 400 mm auch geeignet für Motorradhelme
  • Böden in Korpusfarbe
  • Türen rechts angeschlagen, mit Anschlagdämpfer
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
  • aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
  • leichte Innenreinigung durch glatte, auskehrbare Abteilboden 
  • Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach sorgen für zusätzliche Belüftung
  • durch schmale Seitenkanten, bei Reihenstellung, keine Doppelungen an den Spindstößen

Anwendungen/Hinweise
  • wenn Fächer öffentlich zugänglich, wird ein Türöffnungsbegrenzer empfohlen 
  • Kunststoff-Etikettenrahmen im Bedarfsfall als Zubehör erhältlich 

Technische Daten
  • lichte Durchlassmaße pro Fach H x B x T
415 x 240/340 x 477 mm

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Fußteil und Spindboden verzinkt 

Downloads

Für Sie interessant

Schränke
Zubehör
Etikettenrahmen aus Kunststoff | Schränke
angesehen
Gekauft
Etikettenrahmen aus Kunststoff

CP Zubehör

Selbstklebender Etikettenrahmen für mehr Übersicht bei Lagerkästen oder Schränken.

Stahlspind | Schränke
angesehen
Gekauft
Stahlspind

Schränke

Robuster Kleiderspind mit Sockel, Hutböden und Kleiderstangen.

Garderobenschrank, mit Sockel, Forum | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank, mit Sockel, Forum

Schränke

Robuster Garderobenschrank in verschiedenen Ausführungen, mit eingestanztem Lochbild und Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind in stabiler Ausführung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschrank, mit Füßen, Forum | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank, mit Füßen, Forum

Forum Professional Solutions | Schränke

Robuster Garderobenschrank in verschiedenen Ausführungen, mit eingestanztem Lochbild und Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind in stabiler Ausführung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, mit untergebauter Sitzbank | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, mit untergebauter Sitzbank

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind in stabiler Ausführung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, bodenstehend

CP | Schränke

Umkleidespind mit zwei Türen und Trennwand, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die beiden Abteile werden über einen gemeinsamen Verschluss verriegelt und es können z. B. Straßen- und Berufskleidung getrennt voneinander untergebracht werden.

Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, mit Füßen

CP | Schränke

Umkleidespind mit zwei Türen und Trennwand, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die beiden Abteile werden über einen gemeinsamen Verschluss verriegelt und es können z. B. Straßen- und Berufskleidung getrennt voneinander untergebracht werden.

Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, bodenstehend

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.

Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, mit Füßen

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.

Garderobenschrank Classic PLUS, doppelstöckig, mit untergebauter Sitzbank | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, doppelstöckig, mit untergebauter Sitzbank

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken