Menu

Garderobenschrank Classic PLUS, doppelstöckig, mit untergebauter Sitzbank

von CP   |   mehr Schränke

Drucken
Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.
Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • raumsparende Lösung bei beengtem Platzangebot
  • viel Stauraum auf kleiner Fläche
  • Türen rechts angeschlagen, mit Anschlagdämpfer 
  • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss 
  • aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547
  • leichte Innenreinigung durch glatte, auskehrbaren Abteilboden
  • Lüftungsöffnungen in Abteilboden und -dach sorgen für zusätzliche Belüftung
  • durch schmale Seitenkanten, bei Reihenstellung, keine Doppelungen an den Spindstößen

Technische Daten
  • lichte Durchlassmaße pro Tür H x B x T
779 x 240/340 x 477 mm
  • Sitzhöhe
450 mm
  • Sitztiefe
315 mm
  • reine Korpushöhe Spind
1.700 mm
  • Tiefe inkl. Bank
815 mm
  • Traglast Garderobenstange
40 kg
  • Traglast Doppelhaken
15 kg 

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Fußteil und Spindboden verzinkt
  • Sitzleisten aus Buche-Hartholz 60 x 25 mm, klarlackiert 
  • Sitzbankuntergestell aus Vierkantrohr, schwarzgrau RAL 7021

Lieferumfang
  • pro Abteil 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Downloads

Für Sie interessant

Stahlspind | Schränke
angesehen
Gekauft
Stahlspind

Schränke

Robuster Kleiderspind mit Sockel, Hutböden und Kleiderstangen.

Garderobenschrank, mit Sockel, Forum | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank, mit Sockel, Forum

Schränke

Robuster Garderobenschrank in verschiedenen Ausführungen, mit eingestanztem Lochbild und Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind in stabiler Ausführung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschrank, mit Füßen, Forum | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank, mit Füßen, Forum

Forum Professional Solutions | Schränke

Robuster Garderobenschrank in verschiedenen Ausführungen, mit eingestanztem Lochbild und Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind in stabiler Ausführung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, mit untergebauter Sitzbank | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, mit untergebauter Sitzbank

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind in stabiler Ausführung, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen.

Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, bodenstehend

CP | Schränke

Umkleidespind mit zwei Türen und Trennwand, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die beiden Abteile werden über einen gemeinsamen Verschluss verriegelt und es können z. B. Straßen- und Berufskleidung getrennt voneinander untergebracht werden.

Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS, Schwarz-Weiß-Trennung, mit Füßen

CP | Schränke

Umkleidespind mit zwei Türen und Trennwand, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die beiden Abteile werden über einen gemeinsamen Verschluss verriegelt und es können z. B. Straßen- und Berufskleidung getrennt voneinander untergebracht werden.

Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, bodenstehend

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.

Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Garderobenschrank Classic PLUS doppelstöckig, mit Füßen

CP | Schränke

Klassischer Umkleidespind mit zwei übereinander liegenden Abteilen, mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen. Die einzelnen Fächer bieten ausreichend Stauraum für kurze Kleidungsstücke, Schuhe und Taschen.

Wäsche-Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend | Schränke
angesehen
Gekauft
Wäsche-Garderobenschrank Classic PLUS, bodenstehend

CP | Schränke

Robuster Aufbewahrungsspind mit durchgehender Trennwand, linksseitig mit vier Einlegeböden und rechtsseitig mit Ablageboden und Kleiderstange inkl. Schiebehaken.

Wäsche-Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen | Schränke
angesehen
Gekauft
Wäsche-Garderobenschrank Classic PLUS, mit Füßen

CP | Schränke

Robuster Aufbewahrungsspind mit durchgehender Trennwand, linksseitig mit vier Einlegeböden und rechtsseitig mit Ablageboden und Kleiderstange inkl. Schiebehaken.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken