Menu

Scheiben

Um die Kraftübertragung von Schrauben und Muttern auf das Werkstück besser zu verteilen oder Schraubverbindungen zu sichern, können Scheiben eingesetzt werden. Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an diversen Scheiben wie Unterlegscheiben bzw. Beilagscheiben, Sicherungsscheiben oder Passscheiben. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Scheiben
109-126 von 201 Produkten
in Scheiben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 1440, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 1440, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1440, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, die vor allem für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 1441, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 1441, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 1441, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 1441, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe grob aus rostfreiem Stahl, die besonders für Bolzen geeignet ist.

Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.

Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6340 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Spannelemente verwendet.

Scheiben DIN 7349, 200 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Scheiben DIN 7349, 300 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 300 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, 200/100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Scheiben DIN 7349, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Scheiben DIN 7349, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 7349, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl, die am besten für Schrauben mit schweren Spannhülsen (ISO 8752) verwendet wird.

Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 9021, 140/100 HV, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

109-126 von 201 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Scheiben

Verbessern Sie die Kraftübertragung

Vor allem bei Verbindungen mit weichen Materialien wie Holz, Kunststoffen oder Blechen oder zur Sicherung kommen Scheiben zum Einsatz. Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.

Auf einen Blick
    Scheiben
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an verschiedensten Scheiben.

    Allgemeines über Scheiben

    Scheiben werden im üblicherweise als Beilagscheiben, Unterlegscheiben oder Unterlagscheiben bezeichnet. Die Größe der Scheiben wird meistens mit dem Maß des Innendurchmessers oder mit dem Durchmesser des dazugehörigen Schraubengewindes definiert. In der Regel ist der Außendurchmesser dreimal so groß wie der Gewindedurchmesser. Die Festigkeit wird im Gegensatz zu Schrauben und Muttern in der Vickers-Härte (HV) angegeben (Standard: 140 HV, 200 HV, 300 HV). Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie Scheiben sowohl mit als auch ohne Fase am Innen- und Außendurchmesser. Die Fase dient lediglich zur Entfernung des Stanzgrates und dadurch zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.

    Scheiben mit und ohne Fase
    Links sehen Sie eine Scheibe ohne Fase, rechts eine Scheibe mit Fase.

    Scheiben – das Tool zur Verbesserung der Krafteinleitung

    Scheiben dienen dazu, die an der Mutter aufgebrachte Kraft besser in das Bauteil einzuleiten. Die Auflagefläche der Mutter und der Schraube wird durch die Auflagefläche der Scheibe vergrößert. Im Normalfall wird die Scheibe auf der Mutternseite und der Schraubenkopfseite eingesetzt.

    Neben der verbesserten Krafteinteilung werden Scheiben auch eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf oder die Mutter in ein Langloch eingezogen wird.

    In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden:

    • wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben

    • wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist

    • wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)