Menu

Scheiben

Um die Kraftübertragung von Schrauben und Muttern auf das Werkstück besser zu verteilen oder Schraubverbindungen zu sichern, können Scheiben eingesetzt werden. Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an diversen Scheiben wie Unterlegscheiben bzw. Beilagscheiben, Sicherungsscheiben oder Passscheiben. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Scheiben
201-207 von 207 Produkten
in Scheiben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherungsbleche DIN 93, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sicherungsbleche DIN 93, Edelstahl A4

Scheiben

Sicherungsscheibe mit einem Lappen aus rostfreiem Stahl nach Norm zur Sicherung von Bauteilen gegen Verrutschen.

Teilenummer 962063
Passscheiben DIN 988, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Passscheiben DIN 988, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Ausgleichsscheibe aus Stahl wird eingesetzt, wo eine Lagefixierung von Maschinenteilen notwendig ist.

Teilenummer E11946
Passscheiben DIN 988, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Passscheiben DIN 988, Edelstahl A2

Scheiben

Ausgleichsscheibe aus rostfreiem Stahl wird eingesetzt, wo eine Lagefixierung von Maschinenteilen notwendig ist.

Teilenummer 319670
Sortimentskoffer Keilsicherungsscheiben NORD-LOCK® | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Keilsicherungsscheiben NORD-LOCK®

Nord-Lock | Scheiben

Montagekoffer mit Keilsicherungsscheiben KS100 (Stahl), ca. 100 Teile.

Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 125, Stahl

Scheiben

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.840 Teile.

Teilenummer C10861
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Scheiben, DIN 9021, Stahl

Scheiben

Montagekoffer mit Scheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.675 Teile.

Teilenummer C10870
Sortimentskoffer Karosseriescheiben, Stahl | Scheiben
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Karosseriescheiben, Stahl

Scheiben

Montagekoffer mit Karosseriescheiben (Stahl, verzinkt), ca. 1.190 Teile.

Teilenummer 907920
201-207 von 207 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Scheiben

Verbessern Sie die Kraftübertragung

Vor allem bei Verbindungen mit weichen Materialien wie Holz, Kunststoffen oder Blechen oder zur Sicherung kommen Scheiben zum Einsatz. Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.

Auf einen Blick
    Scheiben
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an verschiedensten Scheiben.

    Allgemeines über Scheiben

    Scheiben werden im üblicherweise als Beilagscheiben, Unterlegscheiben oder Unterlagscheiben bezeichnet. Die Größe der Scheiben wird meistens mit dem Maß des Innendurchmessers oder mit dem Durchmesser des dazugehörigen Schraubengewindes definiert. In der Regel ist der Außendurchmesser dreimal so groß wie der Gewindedurchmesser. Die Festigkeit wird im Gegensatz zu Schrauben und Muttern in der Vickers-Härte (HV) angegeben (Standard: 140 HV, 200 HV, 300 HV). Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie Scheiben sowohl mit als auch ohne Fase am Innen- und Außendurchmesser. Die Fase dient lediglich zur Entfernung des Stanzgrates und dadurch zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.

    Scheiben mit und ohne Fase
    Links sehen Sie eine Scheibe ohne Fase, rechts eine Scheibe mit Fase.

    Scheiben – das Tool zur Verbesserung der Krafteinleitung

    Scheiben dienen dazu, die an der Mutter aufgebrachte Kraft besser in das Bauteil einzuleiten. Die Auflagefläche der Mutter und der Schraube wird durch die Auflagefläche der Scheibe vergrößert. Im Normalfall wird die Scheibe auf der Mutternseite und der Schraubenkopfseite eingesetzt.

    Neben der verbesserten Krafteinteilung werden Scheiben auch eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf oder die Mutter in ein Langloch eingezogen wird.

    In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden:

    • wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben

    • wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist

    • wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)