Menu

Scheiben

Um die Kraftübertragung von Schrauben und Muttern auf das Werkstück besser zu verteilen oder Schraubverbindungen zu sichern, können Scheiben eingesetzt werden. Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an diversen Scheiben wie Unterlegscheiben bzw. Beilagscheiben, Sicherungsscheiben oder Passscheiben. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Scheiben
145-162 von 202 Produkten
in Scheiben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Scheiben stark, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben stark, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben 1/2 stark, 140 HV, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben 1/2 stark, 140 HV, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Schraubenkopfes einer Schraube oder Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben ohne Loch, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe ohne Loch aus Stahl ist universell einsetzbar, sie wird z. B. als Ausgleichscheibe, Rohrabdeckung verwendet oder der Innendurchmesser kann selbst bestimmt und gebohrt werden.

Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A1

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben für Senkschrauben 90°, Aluminium | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, Aluminium

Scheiben

Unterlegscheibe aus Aluminium wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben für Senkschrauben 90°, NFE 27-619, Edelstahl A1 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkschrauben 90°, NFE 27-619, Edelstahl A1

Scheiben

Rosette aus Vollmetall gedreht nach AFNOR-Norm NFE 27-619 wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes (Senkung 90°) einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Scheiben KORREX für Senkschrauben 90°, Kunststoff | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben KORREX für Senkschrauben 90°, Kunststoff

Scheiben

KORREX-Rosette aus Kunststoff, für Senk- und Linsensenkschrauben mit 90°-Senkung.

Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Karosseriescheiben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Karosseriescheiben, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Karosseriescheiben, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Karosseriescheiben, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Kotflügelscheiben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Kotflügelscheiben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl mit größerem Außendurchmesser als herkömmliche Unterlegscheiben, für eine besonders gute Kraftverteilung.

Fassonscheiben, Stahl, vernickelt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Fassonscheiben, Stahl, vernickelt

Scheiben

Rosette aus Stahl wird verwendet, um die Kraft des Senkkopfes einer Schraube auf eine größere Fläche zu verteilen.

Stützscheiben DIN 988, Federstahl, phosphatiert | Scheiben
angesehen
Gekauft
Stützscheiben DIN 988, Federstahl, phosphatiert

Scheiben

Unterlegscheibe aus Federstahl, zur Überbrückung von großen Kantenabständen bei Maschinenteilen.

Dichtscheiben WRS-S, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben WRS-S, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit aufvulkaniserter EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

145-162 von 202 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Scheiben

Verbessern Sie die Kraftübertragung

Vor allem bei Verbindungen mit weichen Materialien wie Holz, Kunststoffen oder Blechen oder zur Sicherung kommen Scheiben zum Einsatz. Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.

Auf einen Blick
    Scheiben
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an verschiedensten Scheiben.

    Allgemeines über Scheiben

    Scheiben werden im üblicherweise als Beilagscheiben, Unterlegscheiben oder Unterlagscheiben bezeichnet. Die Größe der Scheiben wird meistens mit dem Maß des Innendurchmessers oder mit dem Durchmesser des dazugehörigen Schraubengewindes definiert. In der Regel ist der Außendurchmesser dreimal so groß wie der Gewindedurchmesser. Die Festigkeit wird im Gegensatz zu Schrauben und Muttern in der Vickers-Härte (HV) angegeben (Standard: 140 HV, 200 HV, 300 HV). Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie Scheiben sowohl mit als auch ohne Fase am Innen- und Außendurchmesser. Die Fase dient lediglich zur Entfernung des Stanzgrates und dadurch zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.

    Scheiben mit und ohne Fase
    Links sehen Sie eine Scheibe ohne Fase, rechts eine Scheibe mit Fase.

    Scheiben – das Tool zur Verbesserung der Krafteinleitung

    Scheiben dienen dazu, die an der Mutter aufgebrachte Kraft besser in das Bauteil einzuleiten. Die Auflagefläche der Mutter und der Schraube wird durch die Auflagefläche der Scheibe vergrößert. Im Normalfall wird die Scheibe auf der Mutternseite und der Schraubenkopfseite eingesetzt.

    Neben der verbesserten Krafteinteilung werden Scheiben auch eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf oder die Mutter in ein Langloch eingezogen wird.

    In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden:

    • wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben

    • wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist

    • wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)