Menu

Scheiben

Um die Kraftübertragung von Schrauben und Muttern auf das Werkstück besser zu verteilen oder Schraubverbindungen zu sichern, können Scheiben eingesetzt werden. Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an diversen Scheiben wie Unterlegscheiben bzw. Beilagscheiben, Sicherungsscheiben oder Passscheiben. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Scheiben
161-180 von 202 Produkten
in Scheiben
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Dichtscheiben WRS-S, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben WRS-S, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit aufvulkaniserter EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A2

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Dichtscheiben EPDM, Edelstahl A4

Scheiben

Unterlegscheibe aus rostfreiem Stahl mit grauer EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung.

Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben für Senkkopf-Holzschrauben, Stahl, verzinkt

Scheiben

Unterlegscheibe aus Stahl für Holzbauschrauben mit Senkkopf.

Scheiben DIN 434, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 434, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 434, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für U-Träger.

Scheiben DIN 435, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 435, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 435, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl nach Norm, keilförmig für I-Träger.

Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, blank/schwarz

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 436, Stahl, verzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, verzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Stahl, feuerverzinkt

Scheiben

Vierkantscheibe aus Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 436, Edelstahl A2 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Edelstahl A2

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 436, Edelstahl A4 | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 436, Edelstahl A4

Scheiben

Vierkantscheibe aus rostfreiem Stahl wird vorwiegend für Holzkonstruktionen verwendet.

Scheiben DIN 6917, Stahl C45, feuerverzinkt | Scheiben
angesehen
Gekauft
Scheiben DIN 6917, Stahl C45, feuerverzinkt

Friedberg | Scheiben

Scheibe aus Stahl mit einem Vierkant, keilförmig für HV-Schraube an I-Profilen in Stahlkonstruktionen.

161-180 von 202 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Scheiben

Verbessern Sie die Kraftübertragung

Vor allem bei Verbindungen mit weichen Materialien wie Holz, Kunststoffen oder Blechen oder zur Sicherung kommen Scheiben zum Einsatz. Hier finden Sie Keilsicherungsscheiben, Fächerscheiben, runde und eckige Scheiben und vieles mehr – damit verfügen Sie für jedes Projekt stets über die geeignete Scheibe.

Auf einen Blick
    Scheiben
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an verschiedensten Scheiben.

    Allgemeines über Scheiben

    Scheiben werden im üblicherweise als Beilagscheiben, Unterlegscheiben oder Unterlagscheiben bezeichnet. Die Größe der Scheiben wird meistens mit dem Maß des Innendurchmessers oder mit dem Durchmesser des dazugehörigen Schraubengewindes definiert. In der Regel ist der Außendurchmesser dreimal so groß wie der Gewindedurchmesser. Die Festigkeit wird im Gegensatz zu Schrauben und Muttern in der Vickers-Härte (HV) angegeben (Standard: 140 HV, 200 HV, 300 HV). Im Haberkorn Online-Shop erhalten Sie Scheiben sowohl mit als auch ohne Fase am Innen- und Außendurchmesser. Die Fase dient lediglich zur Entfernung des Stanzgrates und dadurch zur Reduzierung der Verletzungsgefahr.

    Scheiben mit und ohne Fase
    Links sehen Sie eine Scheibe ohne Fase, rechts eine Scheibe mit Fase.

    Scheiben – das Tool zur Verbesserung der Krafteinleitung

    Scheiben dienen dazu, die an der Mutter aufgebrachte Kraft besser in das Bauteil einzuleiten. Die Auflagefläche der Mutter und der Schraube wird durch die Auflagefläche der Scheibe vergrößert. Im Normalfall wird die Scheibe auf der Mutternseite und der Schraubenkopfseite eingesetzt.

    Neben der verbesserten Krafteinteilung werden Scheiben auch eingesetzt, um Bauteile zu schützen oder um zu vermeiden, dass der Schraubenkopf oder die Mutter in ein Langloch eingezogen wird.

    In folgenden Fällen darf keine Scheibe eingesetzt werden:

    • wenn Schrauben oder Muttern auf der Unterseite Verzahnungen als Lösesicherung haben

    • wenn bereits eine Sicherungsscheibe gegen Lockern und Lösen eingesetzt ist

    • wenn die Unterseite des Schraubenkopfes oder der Mutter nicht im rechten Winkel zur Schraubachse steht (Senkkopfschrauben, Kugelbundmuttern)