Menu

Kronenmuttern DIN 935, Stahl 6, blank/schwarz

mehr Sicherungsmuttern

Drucken
Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.
Material
  • Stahl 6, blank/schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Kronenmuttern DIN 935, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, blank/schwarz | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, blank/schwarz

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, verzinkt | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, verzinkt

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Kronenmuttern DIN 935, Edelstahl A2 | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Edelstahl A2

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Kronenmuttern DIN 935, Edelstahl A4 | Sicherungsmuttern
angesehen
Gekauft
Kronenmuttern DIN 935, Edelstahl A4

Sicherungsmuttern

Sicherungsmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm. Sie werden in Verbindung mit Splinten eingesetzt, die durch Bohrungen im Schraubenbolzen formschlüssig gegen Verdrehen gesichert werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken