Menu

Suche nach "B19541"

Gewindeeinsätze ermöglichen in Werkstoffen mit geringer Tragfestigkeit ein belastbares Innengewinde. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „B19541“
1-13 von 13 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus Stahl mit Schneidschlitz.

Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt, gelb | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Stahl, verzinkt, gelb

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus Stahl mit Schneidschlitz.

Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Edelstahl A1 | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-S 302, Edelstahl A1

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus rostfreiem Stahl mit Schneidschlitz.

Gewindeeinsätze Ensat®-SB 307, Stahl, verzinkt, gelb | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-SB 307, Stahl, verzinkt, gelb

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus Stahl mit Schneidbohrungen.

Gewindeeinsätze Ensat®-SB 308, Stahl, verzinkt, gelb | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-SB 308, Stahl, verzinkt, gelb

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus Stahl mit Schneidbohrungen.

Gewindeeinsätze Ensat®-SBS 337, Stahl, verzinkt, gelb | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-SBS 337, Stahl, verzinkt, gelb

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus Stahl mit Schneidbohrungen, die als Spänereservoir ausgebildet sind.

Gewindeeinsätze Ensat®-3F 305, Messing | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze Ensat®-3F 305, Messing

Gewindeeinsätze

Selbstschneidende Gewindebuchse aus Messing mit Innen- und Außengewinde sowie 3 Längsnuten, zur Herstellung von hochbelastbaren und verschleißfesten Schraubverbindungen in Kunststoffe.

Einschraubmuttern RAMPA® Typ A, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Einschraubmuttern RAMPA® Typ A, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schlitz und Ausnehmung, zur Aufnahme anfallender Späne.

Einschraubmuttern RAMPA® Typ B, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Einschraubmuttern RAMPA® Typ B, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Schlitz und durchgehendem Innengewinde.

Einschraubmuttern RAMPA® Typ SK, Stahl, verzinkt | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Einschraubmuttern RAMPA® Typ SK, Stahl, verzinkt

Gewindeeinsätze

Selbstschneidender Gewindeeinsatz aus Stahl mit Innensechskant.

Gewindeeinsätze DIN 8140, Edelstahl A2 | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze DIN 8140, Edelstahl A2

Recoil | Gewindeeinsätze

Gewindeeinsatz aus rostfreiem Stahl mit Mitnehmerzapfen für Metalle.

Gewindeeinsätze DIN 8140, Edelstahl A2, Nachfüllpackungen | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze DIN 8140, Edelstahl A2, Nachfüllpackungen

Recoil | Gewindeeinsätze

Nachfüllpackung für Gewindeeinsätze aus rostfreiem Stahl für Metalle.

Gewindeeinsätze DIN 8140, Zündkerzen, Edelstahl A2, Nachfüllpackungen | Gewindeeinsätze
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsätze DIN 8140, Zündkerzen, Edelstahl A2, Nachfüllpackungen

Recoil | Gewindeeinsätze

Nachfüllpackung für Gewindeeinsätze aus rostfreiem Stahl für Metalle.

1-13 von 13 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Gewindeeinsätze

Belastbare Innengewinde durch Gewindeeinsätze

Gewindeeinsätze können einerseits ein belastbares Innengewinde für Werkstoffe mit geringer Tragfestigkeit sein, andererseits können sie ein defektes Innengewinde ersetzen. Die Art der Montage ist vom Außendurchmesser abhängig.

Auf einen Blick
    Gewindeeinsätze
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an unterschiedlichen Gewindeeinsätzen.

    Gewindeeinsätze – aber wofür?

     Gewindeeinsätze

    Gewindeeinsätze werden verwendet, um Werkstoffen mit geringer Tragfestigkeit ein belastbares Innengewinde zu verleihen. Je nach Bauform wird zwischen Gewindeeinsatz und Drahtgewindeeinsatz unterschieden.


    Montieren leicht gemacht durch verschiedene Varianten

    Die Art der Montage bzw. des Einbaus ist vom Außendurchmessers abhängig. Überwiegend werden selbstschneidende Gewindeeinsätze verwendet. Dafür wird ein entsprechendes Kernloch benötigt. Dieses wird entweder beim Gießen des Werkstückes bereits vorgesehen oder durch Aufbohren hergestellt. Der Einsatz wird mit einem Eindrehwerkzeug eingeschraubt. Bei der Montage ist auf eine exakte Rechtwinkligkeit zur Kernlochbohrung zu achten.

    Um Montagekosten zu reduzieren, wurden Gewindeeinsätze entwickelt, die lediglich in das Bauteil eingepresst werden müssen. Diese Gewindeeinsätze verfügen am Außendurchmesser über ein Rändel, um notwendige Drehmomente der Schraubverbindungen ableiten zu können. Auch hier ist bei der Montage auf exakte Rechtwinkligkeit zu achten.

    Eine weitere Variante wäre, den Gewindeeinsatz bereits im Gussteil mitzugießen – sei es Kunststoff-, Alu- oder Stahlguss. Das ist zwar die teuerste Montage, bringt jedoch in Bezug auf Montagekräfte und Auszugswerte die besten Ergebnisse, da neben dem Kraftschluss auch ein Formschluss am Außendurchmesser des Gewindeeinsatzes wirkt.


    Gewindeeinsatz als Reparatur

    Der Drahtgewindeeinsatz wurde ursprünglich als Reparaturgewindeeinsatz entwickelt. Dafür kann ein defektes Innengewinde ausgebohrt und mit einem speziellen Gewindeschneider ein Aufnahmegewinde hergestellt werden. In dieses Gewinde wird der Drahtgewindeeinsatz mittels eines Eindrehwerkzeuges eingedreht.

    In modernen Lichtbaukonstruktionen findet dieser Gewindeeinsatz heutzutage vermehrt Einzug. In diesem Fall werden die Drahtwindungen zur gleichmäßigen Verteilung der aufgebrachten Vorspannkraft über die Einschraubtiefe der Schraube verwendet; die Spannungsspitzen am Gewindeeinlauf werden abgeflacht.

    Schraubverbindung und ihr Spannungsverlauf
    So sieht der Spannungsverlauf in einer Schraubverbindung aus.
    Montage von Drahtgewindeeinsätzen (Recoil)
    In diesem Video sehen Sie die richtige Montage eines Drahtgewindeeinsatzes von Recoil.