Menu

Holzverbinder HVP, Stahl-/Betonanschluss

von Pitzl   |   mehr Holzbalkenverbinder

Drucken
Zweiteilige Schwalbenschwanz-Holzverbinder mit Abhebesicherung für nicht sichtbare Anschlüsse bzw. Anschlüsse mit Schattenfuge von Nebenträgern (Holz) an Hauptträgern oder Stützen (Stahl/Beton). Optimale statische Form mit Schwalbenschwanz-Führung und Schrägverschraubung für sehr hohe Tragfähigkeit (bis ca. 307 kN).
Einsatzbereich
  • Verbindungen mit Schattenfuge
  • verdeckte Holzverbindungen

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Lastaufnahme
  • optimierte Schraubengrößen (Ø 5 x 60–100 mm/Ø 8 x 100–200 mm)
  • zeitsparende, schnelle Montage
  • Europäische Technische Bewertung ETA-15/0187

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung im NT gültig mit HECO-Schrauben: Holzabmessung min. Nebenträger mit Vollgewindeschrauben Ø 5 x 60 mm (Serie 882–883) bzw. Ø 8 x 160 mm (Serie 884)
  • Bei Verwendung von anderen Schrauben gelten die Angaben des Herstellers.
  • Befestigung im HT (Stahl/Beton) mit Ankerbolzen oder Betonschrauben – Tragfähigkeit ist extra nachzuweisen

Material
  • Aluminium, eloxiert

Lieferumfang
  • Serie 882–883 inkl. Abhebesicherung (2 Schrauben Ø 5 x 20 mm und Abhubsicherungsblech)
  • Serie 884 inkl. Abhebesicherung (2 Schrauben Ø 6 x 20 mm und Abhusicherungsblech)

Europäische Technische Zulassung


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken