Divese Schrauben, Scheiben und Stifte auf grauem Hintergrund

Verbindungselemente, Schrauben von Fischer

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Produkte filtern in Verbindungselemente, Schrauben von Fischer
Hersteller: Fischer Alle zurücksetzen
1-20 von 115 Produkten
in Verbindungselemente, Schrauben von Fischer
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherheitsschrauben mit Sechskant, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Sicherheitsschrauben mit Sechskant, Stahl, verzinkt

Fischer | Holzschrauben

Sicherheitsschrauben aus Stahl mit Sechskantkopf.

Sicherheitsschrauben Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt | Holzschrauben
angesehen
Sicherheitsschrauben Senkkopf mit TX, Stahl, verzinkt

Fischer | Holzschrauben

Sicherheitsschrauben aus Stahl mit Senkkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Abdeckkappen ADM10 | Holzschrauben
angesehen
Abdeckkappen ADM10

Fischer | Holzschrauben

Abdeckkappen für Fensterrahmendübel F10M zur Veredelung des Schraubenkopfes.

Lochband LBV | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Lochband LBV

Fischer | Aussteifung Lochbänder

Hochwertiges Stahlband mit eingestanzten Löchern für eine einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund.

Lochband LBK | Aussteifung Lochbänder
angesehen
Lochband LBK

Fischer | Aussteifung Lochbänder

Kunststoffummanteltes, hochwertiges Stahlband mit eingestanzten Löchern für eine einfache Befestigung von Rohrleitungen an den Untergrund.

Einschlagnagel ED | Nägel, Drahtstifte
angesehen
Einschlagnagel ED

Fischer | Nägel, Drahtstifte

Der stabile Einschlagnagel ED lässt sich mit dem Setzeisen SZE ohne Vorbohren in Beton einschlagen. Dies ermöglicht eine schnelle Montage.

Universaldübel DUOPOWER | Dübeltechnik
angesehen
Universaldübel DUOPOWER

Fischer | Dübeltechnik

Vielfältig anwendbarer, intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit Dreifach-Prinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für höchste Lastwerte. Ideal für eine dauerhafte Befestigung von Einrichtungsgegenständen, Sockelleisten, Leitungen, Rohren, Leuchten usw.

Universaldübel DUOSEAL | Dübeltechnik
angesehen
Universaldübel DUOSEAL

Fischer | Dübeltechnik

Abdichtender 2-Komponenten-Dübel mit Dreifach-Prinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) und optimal abgestimmter Schraube aus rostfreiem Stahl, für Anwendungen im Nassbereich und nur auf gefliesten Flächen. Ideal für eine dauerhafte Befestigung von Ausstattungen in Bädern, Küchen, Well...

Universaldübel UX/UX R | Dübeltechnik
angesehen
Universaldübel UX/UX R

Fischer | Dübeltechnik

Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand) mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken usw.

Universaldübel greenline, UX/UX R | Dübeltechnik
angesehen
Universaldübel greenline, UX/UX R

Fischer | Dübeltechnik

Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand), aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinensc...

Gewindestangendübel FGD | Dübeltechnik
angesehen
Gewindestangendübel FGD

Fischer | Dübeltechnik

RODFORCE-FGD-Dübel ist eine schnelle und einfache Einschlaglösung um Gewindestangen in Vollbaustoffen zu befestigen.

Messingdübel MS | Dübeltechnik
angesehen
Messingdübel MS

Fischer | Dübeltechnik

Spreizdübel für Schrauben mit metrischem Gewinde. Das Eindrehen der Schraube oder Gewindestange spreizt die geschlitzte Messinghülse im vorderen Bereich auf und verankert sich sicher im Untergrund.

Dübel S | Dübeltechnik
angesehen
Dübel S

Fischer | Dübeltechnik

Randlose Spreizdübel für die Vor- und Durchsteckmontage. Gezieltes Einleiten des Dübels parallel zum Baustoffrand durch Zweifach-Spreizung. Ideal für Befestigungen von leichten Gegenständen wie Wandregalen, Leuchten, Sockelleisten usw.

Spreizdübel SX | Dübeltechnik
angesehen
Spreizdübel SX

Fischer | Dübeltechnik

Nylondübel (mit oder ohne Rand) mit Vierfach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Ideal für Befestigungen von mittleren Lasten wie z. B. Leuchten, Bad- und WC-Einrichtungen, leichte Wandregale usw.

Spreizdübel greenline, SX | Dübeltechnik
angesehen
Spreizdübel greenline, SX

Fischer | Dübeltechnik

Nylondübel (mit oder ohne Rand), aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit Vierfach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Ideal für Befestigungen von mittleren Lasten wie z. B. Leuchten, Bad- und WC-E...

Treppenstufenbefestigung TBB | Dübeltechnik
angesehen
Treppenstufenbefestigung TBB

Fischer | Dübeltechnik

Treppenbefestiger besteht aus einer Dübelhülse, passender Schraube sowie Kunststoff-Scheibe und wird verwendet zur Befestigung von Holzstufen in Betontreppenwangen.

Zentrierstift TBZ 2 | Dübeltechnik
angesehen
Zentrierstift TBZ 2

Fischer | Dübeltechnik

Spezialwerkzeug zum Ankörnen von Holztreppenstufen in Verbindung mit der Treppenstufenbefestigung TB oder TBB.

WC- und Sanitärbefestigung WCN | Dübeltechnik
angesehen
WC- und Sanitärbefestigung WCN

Fischer | Dübeltechnik

Komplettes Befestigungsset (Dübel, Schraube und chromfarbenen Abdeckkappen) zur sicheren Befestigung von Stand-WCs, Bidets, Keramikablagen, Spiegel etc.

Grundplatte GPL | Dübeltechnik
angesehen
Grundplatte GPL

Fischer | Dübeltechnik

Grundplatten mit aufgeschweißter Gewindemuffe ermöglichen eine formstabile Verbindung zwischen Untergrund und Rohrleitung. Die GPL Platte eignet sich für leichte bis mittelschwere Lasten im Innenbereich.

Auspresspistole FIS DM S | Dübeltechnik
angesehen
Auspresspistole FIS DM S

Fischer | Dübeltechnik

Robuste Kartuschenpresse für Zwei-Kammer-Injektionskartuschen bis 390 ml Inhalt.

1-20 von 115 Produkten