Menu

Korpusverbinder Cabineo

von Lamello   |   mehr Holzdübel, Flicke, Lamelloplättchen

Drucken
Einteiliger CNC-Verbinder mit reiner Flächenbearbeitung und höchster Spannkraft, für Eck- und Mittelwandverbindungen ab 16 mm.
Einsatzbereich
  • Möbelbau
  • Küchenbau
  • Innenausbau
  • Serienmöbelbau
  • Messe- und Ladenbau

Vorteile/Ausführungen
  • zeitsparendes, einfaches Zusammenbauen durch Vormontage des Verbinders
  • keine Vormontage zusätzlichen Schrauben oder Dübeln notwendig
  • hohe Spannkraft
  • wiederlösbarer Verbinder
  • vereinfachte Lagerung und Transport der Werkstücke

Anwendungen/Hinweise
  • Verarbeitung mit CNC-Maschinen
  • Cabineo 8 mit schwarzer Schraube
  • Cabineo 12 mit vernickelter Schraube

Technische Daten
  • Fräser
Ø 12 mm oder kleiner
  • Bohrer
Ø 5/15 mm
  • Einbautoleranz
längs ±1 mm
Festigkeit pro Verbinder (10 N/~1 kg)
in Spanplatte 19 mm
  • Zugfestigkeit
Cabineo 8 = 500 N
Cabineo 12 = 900 N
  • Scherfestigkeit
Cabineo 8 = 550 N
Cabineo 12 = 850 N
  • Spannkraft
Cabineo 8 = 500 N
Cabineo 12 = 900 N

Material
  • Verbinder aus Kunststoff, glasfaserverstärkt
  • Schraube aus Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken