Menu

Senknieten DIN 661, Edelstahl A2

mehr Nieten

Drucken
Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.
Material
  • Edelstahl A2

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Halbrundnieten DIN 660, Stahl, blank/schwarz | Nieten
angesehen
Gekauft
Halbrundnieten DIN 660, Stahl, blank/schwarz

Nieten

Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.

Halbrundnieten DIN 660, Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Halbrundnieten DIN 660, Edelstahl A2

Nieten

Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.

Halbrundnieten DIN 660, Edelstahl A4 | Nieten
angesehen
Gekauft
Halbrundnieten DIN 660, Edelstahl A4

Nieten

Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.

Halbrundnieten DIN 660, Messing, blank | Nieten
angesehen
Gekauft
Halbrundnieten DIN 660, Messing, blank

Nieten

Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.

Halbrundnieten DIN 660, Aluminium | Nieten
angesehen
Gekauft
Halbrundnieten DIN 660, Aluminium

Nieten

Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.

Halbrundnieten DIN 660, Kupfer | Nieten
angesehen
Gekauft
Halbrundnieten DIN 660, Kupfer

Nieten

Kann bei Leichtmetallbau-Konstruktionen verwendet werden.

Senknieten DIN 661, Stahl, blank/schwarz | Nieten
angesehen
Gekauft
Senknieten DIN 661, Stahl, blank/schwarz

Nieten

Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.

Senknieten DIN 661, Edelstahl A4 | Nieten
angesehen
Gekauft
Senknieten DIN 661, Edelstahl A4

Nieten

Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.

Senknieten DIN 661, Aluminium | Nieten
angesehen
Gekauft
Senknieten DIN 661, Aluminium

Nieten

Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.

Senknieten DIN 661, Kupfer | Nieten
angesehen
Gekauft
Senknieten DIN 661, Kupfer

Nieten

Wird überall dort eingesetzt, wo der Nietkopf nicht vorstehen darf. Die Verbindung ist jedoch weniger hoch belastbar.

Hammerschrauben Typ U, Stahl, vernickelt | Nieten
angesehen
Gekauft
Hammerschrauben Typ U, Stahl, vernickelt

Nieten

Werden ohne Gegenstück montiert und können somit auch an Hohlprofilen eingesetzt werden.

Hammerschrauben Typ U, Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Hammerschrauben Typ U, Edelstahl A2

Nieten

Werden ohne Gegenstück montiert und können somit auch an Hohlprofilen eingesetzt werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken