Menu

191 Ergebnisse für „temperguss“

Wie erfolgt bei Temperguss-Fittings die Dichtheitsprüfung? FAQ

Um die Dichtheit von Temperguss-Fittings zu prüfen, werden bei Anwendung der EN 10242 alle Temperguss-Fittings einzeln einem Test mit hydrostatischem Druck von mindestens 20 bar unterzogen, was einem pneumatischen Druck von mindestens 5 bar entspricht.

Welche Arten von Temperguss-Fittings gibt es? FAQ

Temperguss-Fittings können in schwarzer, also unverzinkter, und feuerverzinkter Ausführung geliefert werden. (...) Die Oberflächen der Temperguss-Fittings sind frei von polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Welches Gewinde haben Temperguss-Fittings? FAQ

Bei Temperguss-Fittings sind die Innengewinde zylindrisch und die Außengewinde konisch ausgeführt.

Was ist Temperguss? FAQ

Temperguss ist eine Eisen-Kohlenstoff-Legierung, mit der die herausragende Vergießbarkeit von Gusseisen sowie die besten Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften von Eisen kombiniert werden.

Was sind Temperguss-Fittings? FAQ

Temperguss-Fittings sind Rohrverbindungsteile, die allgemein dem Transport von Flüssigkeiten sowie Gasen dienen.

Schlauchkupplungssysteme für den Bau Ratgeber

Folgende Materialien haben sich dank ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit am Bau bewährt: Schlauchkupplungen aus Temperguss: Bauarmaturen bestehen großteils aus Temperguss, da dieses Material durch seine optimalen mechanischen Eigenschaften einen Sprödbruch bei Überbeanspruchung verhindert.

Worauf muss bei Klauenkupplungen für Pressluft geachtet werden? FAQ

B. direkt am Presslufthammer, sollten nach DIN 389 bzw. 3238 Klauenkupplungen aus Temperguss nach DIN EN 1562 verwendet werden.

Welche Norm gilt für Gewindefittings aus Temperguss? FAQ

Die Gewindefittings aus Temperguss sind in der europäischen Produktnorm EN 10242 und in der internationalen Norm ISO 49 geregelt und definiert.

Für welchen Temperaturbereich sind Temperguss-Fittings einsetzbar? FAQ

Edelstahl-Fittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +40 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20,0 bar Temperaturbereich: +100 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 16,5 bar Temperaturbereich: +150 °C max. zulässiger Betriebs...

Für welchen Temperaturbereich sind Temperguss-Fittings einsetzbar? FAQ

Tempergussfittings sind für folgende Temperatur- und Druckbereiche einsetzbar: Temperaturbereich: –20 °C bis +120 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 25 bar Temperaturbereich: +120 °C bis +300 °C max. zulässiger Betriebsdruck: 20 bis 25 bar Temperaturbereich: +300 °C max. zul...

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

Zum Online-Shop Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt zum Produkt Spiralbohrer HSS-Co, Forum, für VA zum Produkt Die gebräuchlichsten HSS-Bohrer im Überblick HSS-R-Bohrer Mit den rollierten HSS-Bohrern können Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Bronze, Messing und Aluminium bearbeitet werden.

1-11 von 11 Inhalten