Unsere Wildkamera Wifi, eine robuste 4K-Full-HD-Kamera mit 20 MP, dient zur Überwachung der Baustelle mithilfe von drei integrierten PIR-Bewegungsmeldern. (...) Tagesaufnahmen sind in Farbe, während nächtliche Aufnahmen dank der zwei High-Power-94-nm-Black-LEDs in Schwarz-Weiß erfolgen. Die Wildkamera Mini ist ebenfalls eine robuste Full-HD-Kamera mit 20 MP und sehr geeignet zur Überwachung der Baustelle dank des integrierten PIR-Bewegungsmelders.
Die Master-PUR-Inline- und -Performance-Serie besteht aus Schläuchen, die aufgrund der glatten, besonders abriebfesten und flexiblen Eigenschaften speziell für die Förderung von problematischen Gütern geeignet sind. Durch ein besonderes, patentiertes Herstellungsverfahren sorgen die Schläuche für optimalen Materialdurchfluss bei Längen von bis zu 20 Metern.
Aktuell und modern Nach 20 Jahren Edelstahldominanz treten nun wieder dunklere Eloxaltöne und auch Schwarz in den Vordergrund. (...) Aluminium gestrahlt farbig eloxiert im Online-Shop Drücker Modell Seattle Kosmos schwarz zum Produkt Black Edition von Karcher Auch beim Familienunternehmen Karcher widmet man sich dem neuen Trend Schwarz. (...) Die Black Edition umfasst viele Produkte in beiden Oberflächenfarben.
Einzelschmiersystem Booster Mit Ready, Smart und Drive aus der Booster-Serie versorgen Sie Ihre Schmierstellen zuverlässig bis zu 12 Monate lang. (...) Zudem kann der Ready-Booster sowohl innen als auch außen in Schmiersystemen eingesetzt werden (-20 °C bis +60 °C). (...) Polipump ermöglicht die schnelle Schmierung von 1 bis 35 Schmierstellen mit einem System – und das auch in Entfernungen von bis zu 20 Metern zwischen Schmierstelle und Verteiler.
Die Sanftanlasser der Altivar-Serie sind von 0,37 bis 900 kW erhältlich und zeichnen sich durch ihre offene und einfache Integration in Ihr System aus. (...) Sie sind von 0,75 kW bis 20 MW erhältlich und besonders geeignet für Nieder- und Mittelspannungsanwendungen mit integrierten Services zur Unterstützung Ihres Unternehmens durch Prozessoptimierung und Verbesserungen im Energie- und Anlagenmanagement.
Zu Anfrage und Bestellformular AL-Office Zu Anfrage und Bestellformular AL-Office XL Oberer Eckbeschlag PT 20 Universal Serie 03.110 zum Produkt Dormakaba Glasbeschlägeprogramm Für eine Anwendung ohne Zargenprofile bieten wir das dormakaba-Glasbeschlägeprogramm.
Mehr zu schwarzen Türbeschlägen Oberer Eckbeschlag PT 20 Universal Serie 03.110 zum Produkt Glastürbeschläge Für jede Glasanlage den passenden Beschlag: bei uns finden Sie Zargenprofile von Längle, dormakaba-Glastürbeschläge, Schiebetürbeschläge von HAWA und Dorma sowie Beschläge für Glastüren mit Holz- oder Stahlzargen.
Runner-Modelle von ATLAS®
Der neueste Streich aus der Innovations-Ecke von ATLAS® ist die Runner-Serie. (...) Hier werden aus Black-Angus-Rinderhaut die Lederteile der ATLAS®-Sicherheitsschuhe gefertigt.
September 2018 in Leonding Nach dem großen Erfolg in Wien, stieß die Symposien-Serie „Gesunderhaltung der Mitarbeiter beim Tragen von Sicherheitsschuhen„ auch in Leonding auf großes Interesse. (...) September 2018 in Wien Auf großes Interesse stieß die Symposien-Serie „Gesunderhaltung der Mitarbeiter beim Tragen von Sicherheitsschuhen„. (...) September 2017 in Wolfurt Mittwoch, 20. September 2017 in Leonding Donnerstag, 21.