Menu

7 Ergebnisse für „UNC UNF Gewinde“

Mehrwege-Kugelhähne 3KH/4KH Ratgeber

Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Rohrverschraubung Druckstufe Bis PN 500 barMehrwege-Kugelhähne von Pister

Blockkugelhähne BKH Ratgeber

Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Steckmuffen und Stecknippel Rohrverschraubung Druckstufe bis PN 500 barBlockkugelhähne von Pister

Edelstahlkugelhähne RKH Ratgeber

Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Rohrverschraubung Druckstufe Bis PN 400 barKontaktieren Sie unseren Experten

Schmiedestahlkugelhähne SKH Ratgeber

Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel UNC/UNF-Einschraubgewinde Schottverschraubung Steckmuffen und Stecknippel Rohrverschraubung Druckstufe bis PN 500 barKontaktieren Sie unseren Experten

Die unterschiedlichen Schraubengewinde Ratgeber

Konstruktionsvorgaben kommen Vollgewindeschrauben oder Teilgewindeschrauben zum Einsatz. (...) Die wichtigsten Gewindearten bei Schrauben sind folgende: Schrauben mit metrischem Gewinde (metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde), metrisches Feingewinde) Schrauben mit Blechgewinde Schrauben mit Kunststoffgewinde Schrauben mit UNC-/UNF-Gewinde Schrauben mit Withworth-Gewinde (Rohrgewinde) Holzschraubengewinde Gewindeart Steigung (P) gemessen Flankenwinkel Einsatzbereich metrisches Gewinde „mm“ pro Umdrehung 60° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. Blechgewinde „mm“ pro Umdrehung 60° Verschraubung in dünnwandigen (metallischen) Materialien Kunststoffgewinde „mm“ pro Umdrehung 30° und 140° Verschraubung in Kunststoffen UNC-/ UNF-Gewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 60° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. im amerikanischen Markt Rohrgewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 55° zylindrisch oder konisch zulaufend, für Rohrverschraubungen oder Fittings Whitworth-Gewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 55° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. im britischen Markt Holzschraubengewinde „mm“ pro Umdrehung 60° Verschraubung in Holz Schrauben mit anderen Gewinden wie beispielsweise Trapezgewinde, Rundgewinde, Sägegewinde oder Flachgewinde sind auf Anfrage erhältlich.

1-5 von 5 Inhalten