Menu

25 Ergebnisse für „Schlauch Gummi“

Spezielle Gasschläuche für unterschiedliche Gase Ratgeber

Die Gummischläuche entsprechen der DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Für eine einfachere Unterscheidung sind Autogenschweißschläuche farbcodiert: Die Decke ist in Abhängigkeit vom zu leitenden Gas unterschiedlich eingefärbt. rot: für brennbare Gase blau: für Sauerstoff Zwillings-Autogenschweißschläuche Zwillings-Autogenschweißschlauch bzw. (...) Gummischläuche für Flüssiggas (LPG) In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70  C oder –50  C bis +70  C (Typ LT) verwendet werden.Die blauen und roten Autogenschweißschläuche eigenen sich ideal für Schweißanwendungen.

Welche Reinigungsmittel können zur Reinigung von Lebensmittelschläuchen verwendet werden? FAQ

Es gelten dann die vom jeweiligen Hersteller genannten Konzentrations- und Temperaturangaben für Gummischläuche.

Trelleborg – Innovative Industrieschläuche und Polymerlösungen Ratgeber

Zusätzlich ist Trelleborg einer der führenden europäischen Gummischlauch-Hersteller.

Wie sind Gummischläuche üblicherweise aufgebaut? FAQ

Gummischläuche sind üblicherweise folgendermaßen aufgebaut: Seele: Die Seele ist die innere Schicht eines Schlauches und Kontaktelement zum fördernden Medium.

Förderschlauch PERFORMER Ratgeber

Dieser ist durch seine Keramikauskleidung das Nonplusultra für dauerhafte Haltbarkeit bei besonders hohen Ansprüchen mit einer mindestens 10-mal längeren Lebensdauer im Vergleich zu einem Gummischlauch..Förderschlauch PERFORMER von Trelleborg

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Die vom jeweiligen Hersteller genannten Konzentrations- und Temperaturangaben für Gummischläuche sind zu beachten.

1-6 von 6 Inhalten